4 連 スイッチ ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
112件の「4 連 スイッチ ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4個用スイッチボックス」、「3 連 スイッチ ボックス」、「コンセントプレート 5連」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格 4コ用 付属品 器具取付ねじ 質量(kg) 0.94 深型 種類 A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上 鋼板/電気亜鉛めっき 仕様 側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1 質量(kg) 1 板厚(mm) 1.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
1個ほか
129 税込142
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品 器具取付ねじ 質量(kg) 0.94 深型 種類 A、B共用型 適合規格 (PS)E 長さL(mm) 212.5 高さH(mm) 50.5 幅W(mm) 124
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別 4個用 寸法H(mm) 54 質量(g) 895 仕様 底面ノック/C31(Φ32.5)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 器具取付ねじ 種類 A、B共用型 深型 質量(kg) 1.06 適合規格 (PS)E 長さL(mm) 258.5 高さH(mm) 50.5 幅W(mm) 124
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




材質 鋼板製 質量(kg) 1.34 外形寸法(mm) 322×119 高さH(mm) 54 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき 側面ノックアウト G22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 鋼板製 質量(kg) 0.7 外形寸法(mm) 184×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛メッキ JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格 2ヶ用 適合 モール/1~4号 側面ノック数 10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗代カバー不要!配線器具が直接取り付けられおトクです。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要) 上下ノックは16サイズのコネクタが2連取り付きます。(22サイズは1連)
種類 1個用 側面ノックアウト 22(25)×6
1個
259 税込285
当日出荷

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)