4.3モニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
249件の「4.3モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PLC タッチパネル」、「モニター 4インチ」、「モニター」などの商品も取り扱っております。
わずか4.3インチの小型モニター。2チャンネルの映像入力が可能で、バックカメラや巻き込み監視カメラ用などに最適。両面テープで簡単設置。
用途電装パーツ 液晶サイズ 4.3インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9 適合 12V・24V共用 消費電力(W) 約0.6 端子形状 RCAメス端子 入力/出力 【映像】2系統(V1黄色端子/V2白端子)/無、【音声】無/無 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×15×78(バイザー含まず) 解像度 480×272×RGB
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷


IchigoJamに最適なワイド・4.3インチモニター。自宅のテレビでは大きすぎたりテレビを専有できない環境の場合などに、このモニターがあると便利です。映像はビデオ入力(黄色)とカメラ入力(白色)の2系統あるので車載用オンダッシュモニターとしても使用可能です。
仕様 LCDタイプ:デジタルTFT LCD、画面サイズ:4.3インチ、アスペクト比:4:3/16:9、映像入力:、黄色:ビデオ用(RCAジャック)、白色:カメラ用(RCAジャック)※黄色と白色に映像信号を同時入力した場合、白色が優先します。、赤色:電源用(Φ2.1mm DCジャック)※音声入力はありません。、対応映像信号:NTSC/PAL、コントラスト:350:1、ピクセル:480(W)×272(H)、角度調節機構付スタンド(底面に固定用両面テープ付)、遮光バイザー 電源電圧(V) 12 ±10%
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


省スペースな横幅に優れた環境性を兼ね備えた17型スクエアモデル。
質量(kg) 3.3/スタンド含まず3.0 規格 SXGA (Super-XGA) シリーズ MultiSync エコマーク認定 認定 コントラスト比 1000:1 解像度 1280×1024 画面サイズ 17型 グリーン購入法 適合 アスペクト比 5:4 商品タイプ ITモニター パネル駆動方式 TN エコマーク認定番号 19 119 011
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷



ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

仕様 ●対角線ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600pixels●タッチスクリーン:なし●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●ディスプレイモード:透過型●AC/DC入力電圧:dc●寸法:164 x 96 x 2.6mm●ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA●シリーズ:LattePanda RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷



防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品 ACアダプター 質量(g) 約300 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm) 約170×112×32 表示 7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC/PAL 自動切替 解像度 640×480ピクセル ~1080P 入力形式 HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃) 0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷


Raspberry Pi公式の7インチ・タッチパネルディスプレイです。Raspberry Piのディスプレイポート(DSI)とタッチパネルディスプレイ背面のアダプタボードを付属のリボンケーブルで接続して使用します。タッチパネルは静電容量式10点マルチタッチでタブレットなみの性能です。
種類 その他 画面寸法(mm) 155(W)X86(H) 解像度 800×480ピクセル 仕様 静電容量式10点マルチタッチ 商品構成 7インチ タッチスクリーンディスプレイ 、アダプタボード 、DSIリボンケーブル 、固定ネジ×4 ※ディスプレイの背面にアダプタボードとRaspberry Piを取り付けるために使用 、ジャンプワイヤー×4 ※Raspberry PiのGPIOピンから電源を接続するために使用。 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 20×194×110 対応機種 Raspberry Pi 2 Model B 、Raspberry Pi Model B+ 、Raspberry PI Model A+
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷