4インチボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
189件の「4インチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4x4 ボックス」、「未来 工業 アウトレット ボックス」、「ジョイント ボックス 金属」などの商品も取り扱っております。
1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 カチオン電着塗装仕上げ JIS規格 JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格 JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.35 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すき間なしの成形ノック。 露出用としても使用できます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。 アウトレットボックスAタイプ(JIS品)にプレートを取付けた商品です。
材質 硬質塩化ビニル 付属品 脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本)
1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg) 0.45 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
材質 耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製) ブラック 使用温度範囲 樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)