4口 タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
365件の「4口 タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードなしタップ」、「4口 コンセント」、「コンセント 4つ口」などの商品も取り扱っております。
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口数 4 仕様 パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCTFコード プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数 4 仕様 パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 コンセント形状 3P 機能 耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、アースコード付 ホワイト 適合 PSE適合 トラスコ品番 821-8725 材質 ABS樹脂 質量(g) 495 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 4 電源コード(m) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 材質(プラグ) PVC アース端子 あり 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境 EU RoHS指令準拠 プラグ形状 2ピン・スイングプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(差込口) ユリア樹脂 耐トラッキング あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 機能 雷ガード/二重被ふく 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W) 1500 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。
付属品 EURoHS指令準拠、環境配慮パッケージ 材質 本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 15A・125V・1500W コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200.0×45.0×29.6 機能 絶縁キャップ付きプラグ、通電表示ランプ、マグネット付、フック穴付、二重被ふく マグネット プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。 アース接続できるアース端子付きです。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。 差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。 3P→2P変換アダプタ付きです。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。 RoHS指令対応製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 付属品 3P→2P変換アダプタ 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 スイッチ なし 定格 15A・125V(合計1500Wまで) コンセント個数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 機能 マグネット付 アース端子 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W) 1500 使用場所 屋内専用 プラグ形状 L型 耐トラッキング あり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口数 4 仕様 パイロットランプ、マグネット標準装備 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コード VCTFコード プラグ 耐トラッキング接地プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様 パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロットランプ、マグネットを標準装備。 RoHS指令適合製品です。
口数 4 仕様 パイロットランプ、マグネット付、コードなし 定格 15A 125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
アイボリー スイッチ ランプ付個別パワースイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 電源コード(m) 2 機能 雷ガード プラグ形状 スイング
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合 PSE適合 トラスコ品番 821-8726 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 526 スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W コンセント個数 4 コンセント形状 3P 電源コード(m) 2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ) PVC アース端子 あり 適合地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境 EU RoHS指令準拠 マグネット あり プラグ形状 2P・スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 材質(差込口) ユリア樹脂 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。 コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ シャッター ほこりシャッター付き 適合地域 日本国内 プラグ形状 スイング
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
プラグ形状 L型 コンセント形状 2P 機能 耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用温度範囲(℃) -10~40 スイッチ 個別スイッチ 使用場所 屋内専用
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ -
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
コード長さ(cm) 【アース】約15 プラグ形状 3P・ストレート 【コード】ホワイト タイプ 抜け止め スイッチ 一括集中 定格 15A・125V(1500Wまで) 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント形状 3P 機能 【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】あり シャッター なし アース端子 あり マグネット あり 導体サイズ(mm2) HVCTF1.5+0.75(アース) RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 775 USBポート なし 間隔(mm) 【差込口】35 ケーブル径(Φmm) 約8.5 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 合計1500まで 定格 125V、15A コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 電源コード(m) 2 機能 マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

3P抜け止めの4個口タップです。 通電状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。 アース接続できるアース端子付きです。 2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。 プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。 差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状 3P抜け止め 仕様 抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴 材質 ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂 ピッチ(mm) 差込口間/40 規格 PSE準拠 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 224×45×29.6 アース端子 マグネット プラグ形状 スイング RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器を アダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源 タップです。 プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッター や、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、 安心安全にご利用いただけます。 また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用する こともできます。
仕様 スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品 取扱説明書 材質 本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 適合規格 電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) コンセント個数 4 コンセント形状 3ピン 定格出力電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約215×44×30(ケーブル含まず) 機能 マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間 なし 定格出力電力(W) AC1500 アース端子 あり 定格出力電圧(V) AC125 適合地域 使用可能地域:日本国内 マグネット あり プラグ形状 2ピンスイング(アースコード付) RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード あり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)