- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 4枚刃 配管のおすすめ人気ランキング
4枚刃 配管のおすすめ人気ランキング
2025/12/10更新142件の「4枚刃 配管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線管 カッター」、「ステンレス パイプ 切断」、「オイルエレメント 分解 工具」などの商品も取り扱っております。
130°で切断可能です。
高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。
回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。
パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
切れ味・耐久性に優れている。
用途鋼管の切断
種別
パイプカッタ
切断能力
80A~250A
トラスコ品番
370-9299
質量(kg)
15.8
適応
鋼管・ダクタイル管用
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
トラスコ品番
454-9449
刃数
4
質量(kg)
13
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
往復運動切断タイプです。
狭い場所で威力を発揮します。
切れ味・耐久性に優れています。
従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用
切断能力
1/2~2inch(21~61mm)
トラスコ品番
760-5188
全長(mm)
280~350
質量(kg)
2
タイプ
4枚刃タイプ
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。
SUS管最大肉厚(mm)
3.0
仕様
標準替刃:PCRK-FS
くわえられる管径(Φmm)
15-75
材質
鍛鋼、エポキシ樹脂
チェーン長さ(cm)
38
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。
42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)
20~50
付属品
強力型替刃4枚
トラスコ品番
451-4998
全長(mm)
421
質量(kg)
3.1
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます
T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています
厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に
全長(mm)
340
チェーン長(mm)
330
材質(刃)
SUJ2
材質
(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼
切断能力(Φmm)
20~90
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。
トラスコ品番
451-5005
種別
パイプカッタ
幅(mm)
175
全長(mm)
710
質量(kg)
9.07
高さ(mm)
61
能力(inch)
2 1/2~4
1個
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
130°回転により、狭い場所でも切断可能です。
補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。
大口径管用です。
最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。
切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。
用途鋼管用
トラスコ品番
451-6265
セット内容
補助ハンドル
全長(mm)
950
適合替刃
75562
モデル
466
切断能力(inch[mm])
4~6(100A~150A)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌日出荷
付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。
切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。
用途厚肉鋼管用
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。
用途ダクタイル鋳鉄管用。
切断能力
4~6インチ(100~150mm)
仕様
標準替刃35707
トラスコ品番
406-7258
全長(mm)
870
質量(kg)
13
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品
固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質
本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)
約2.5
切断可能 外径(Φmm)
Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
高品質なフランス製です。鋼管を迅速かつきれいに切断します。替刃を交換することで鋼管以外にも対応します。
用途鋼管用。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1328
75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断
トラスコ品番
809-4648
適合機種
XS150S、150H
質量(kg)
5
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン
バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。
最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断
パイプ径(Φmm)
6~50
仕様
バリ取りカッタ付
付属品
替刃(一般用)1枚
厚さ(mm)
38
全長(mm)
175
質量(g)
380
全幅(mm)
70
最大切断厚さ(mm)
3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鋼管用
カッターホイールが4つあるため、360°回転させる必要がありません。
補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます。
仕様
●能力(パイプ外径):Φ60~114mm●適合管外径:呼:50~100mm(2”~4”)●重量(kg):6
アズワン品番
65-2114-78
1個
¥192,900
税込¥212,190
当日出荷