4点吊りナイロンスリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
110件の「4点吊りナイロンスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベルトスリング フック」、「チェーンスリング 4本吊り」、「4点吊りワイヤー」などの商品も取り扱っております。
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色 ブルー 仕様 安全レバー付き(フック) タイプ 鍛造セーフティ 材質(フック) S45C
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別 4本吊ベルトスリングセット 材質 ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃) 100以下 縫製部の長さ(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ ベルト幅×厚さ(mm) 25×8
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 4本吊り上部リング下部アイ 種別 4本吊 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 4本吊 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 4本吊り上部リング下部フック 種別 4本吊 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級 チェーン本数 4本吊
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
種別 4点吊り・スリムフック付き 材質 炭素鋼 使用荷重(kg) 900 ロープ径(Φmm) 6 最大使用荷重(kg) 600 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容 ベルトスリング×4本、フック(外れ止め付き)×4個、アロイメインリンク×1個(組み付け済) 材質 ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ ベルト幅(mm) 25 寸法H(mm) 重量フック:20 使用荷重(t) 3(最大) 基本使用荷重(t) 吊り角度60°時 2.58 寸法A(mm) 重量フック:108、マスターリンク:145 寸法F(mm) 重量フック:40 使用温度(℃) 100度以下 寸法D(mm) 重量フック:13、マスターリンク:21 寸法E(mm) 重量フック:32 寸法B(mm) マスターリンク:75 寸法C(mm) 重量フック:25、マスターリンク:17 アイ部幅(mm) 30 寸法I(mm) 重量フック:26 寸法G(mm) 重量フック:44 最大使用荷重(t) 3 ベルト寸法(mm) 幅25×厚さ8 チェーン本数 4本吊 アイの長さ(mm) 85 縫製部の長さ(mm) 200 アイの厚さ(mm) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法A'(mm) 重量フック:147 色(フック) オレンジ 寸法E'(mm) 重量フック:25
1セット
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 4本吊 安全率 5倍
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本吊り、2本吊り、3本吊り、4本吊りの組合せが簡単にできます。(工具不要) 長さ調整機能が全て組み込まれているので、ぴったりの長さにあわせて使用できます。 専用ボックス付で収納に便利!
用途荷役・運搬作業に最適 使用環境温度(℃) -40~200 チェーン長(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効長(m) 2.3
1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容 Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質 芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ E JIS規格 (JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ) アルミ合金 材質(ロープ) 炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
用途吊具 端末仕様 鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
仕様 使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S 種別 4点吊り・スリムフック付き 材質 炭素鋼 使用荷重(kg) 1800(最大) ロープ径(Φmm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ クウォードスリング
1組
38,980 税込42,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 2本吊 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーエッチ工業2点リベルトスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色 ブルー チェーン本数 2点
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ クウォードスリング
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

4本吊りロック加工リング・フック付
用途玉掛け用 仕様 リング:2t用、フック:0.5t用 トラスコ品番 815-7642 質量(kg) 4.5 長さ(m) 2 使用荷重(t) 2 ロープ径(Φmm) 9
1個
21,980 税込24,178
当日出荷