- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- スクロールチャック
- 4爪スクロールチャックのおすすめ人気ランキング
4爪スクロールチャックのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新189件の「4爪スクロールチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック 4爪」、「四爪インディペンデントチャック」、「円筒 研磨機」などの商品も取り扱っております。
丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ
一体爪
公差L
+0.15。+0.05
公差D
±0.2
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する
把握径(Φmm)
正爪時/5~40、逆爪時35~80
チャック径(Φmm)
80
アズワン品番
64-5178-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。
三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。
四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容
四爪スクロールチャック・ピンレバー
取付寸法(mm)
M14×1.0
チャック径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5178-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
用途異形材料の取り付けや偏心加工に
適合本体
ウッドレースDX(No.27020)
材質
強化樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
用途角材など異形物の切削時の固定に
適合本体
マイクロ・レースDX PD400(No.24400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料
ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。
複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。
底面2ヶ所にキー溝付です。
旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。
生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。
マシニング用薄型チャックになります。
操作が簡単です。
用途丸物・角物、両方掴むことが出来る
仕様
四つ爪スクロールチャック
セット内容
T型レンチ、ラジェントレンチ
材質
鋳鋼(FC-300)
四つの爪がそれぞれ独立して可動するチャックです。角材や台形材など、三爪スクロールチャックで把握できない異形ののワークピースを主軸に固定する為に用います。
用途異形材料を把握します
把握径(Φmm)
正爪時/6~70、逆爪時/40~105
アズワン品番
64-5177-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ
分割爪
関連資料
旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
マシニングセンター・スロッターに最適です。
テーブル上でのハンドル操作がスムーズに行えます。
薄型で重心が低く把握力が大きいです。
優れた防じん性(テーパーシール加工)です。
用途マシニング・フライス盤・ボール盤・スロッター・歯切り盤・割出台に
チャック外径(Φmm)
255
質量(kg)
27.7
把握能力
46kN
外径把握(mm)
4~210
内径把握(mm)
68~189
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪インディペンデントチャックNo.66507の代替モデルです。
爪がそれぞれ独立して可動しますので、角材や台形材などが把握できます。逆爪には対応していません。
取付寸法(mm)
M14×1.0
チャック径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5178-60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
適合本体
ウッドレース(No.27020)
材質
鉄
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
49
取付可能寸法(mm)
正爪/Φ25、逆爪/Φ50
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。
小物ワークの軽切削加工に最適。
縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。
仕様
4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)
質量(kg)
11
高さ(mm)
(センサー)75
目盛
1°とび360°目盛(副尺5分)
貫通穴径(Φmm)
(チャック部)24、(本体)25
割出数
24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)
チャックサイズ
(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥459,800
税込¥505,780
6日以内出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握
適合
Compact7、Compact9
把握径(Φmm)
正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)
アズワン品番
64-5178-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷