- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 4芯2.6mm電線のおすすめ人気ランキング
4芯2.6mm電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「4芯2.6mm電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋内配線ケーブル」、「エアコン 配線」、「VVF」などの商品も取り扱っております。
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類
電力ケーブル
規格
JIS C 3342
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
定格温度(℃)
60
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
色
灰
シース厚(mm)
1.5
規格
JIS C 3342
許容温度(℃)
(導体最高)60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色
灰
種類
産業機械用ケーブル
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
色
灰
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧
1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)
50
シース厚(mm)
1.5
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格
4芯はJIS対象外
定格電圧(V)
600
識別
黒、白、赤、緑
定格温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)
600
定格温度(℃)
60
規格
JIS C 3342
全長(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
適合規格
<PS>E
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
AC1500
定格温度(℃)
60
材質(導体)
電気用軟銅線
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格
JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)
対応
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類
電力ケーブル
芯数(C)
3
色
黒
規格
JIS C 3605
許容温度(℃)
(導体最高)90
定格電圧(V)
600
周囲温度(℃)
40
識別
黒、白(自然色)、赤
適合規格
<PS>E