- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 400ml缶のおすすめ人気ランキング
400ml缶のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新138件の「400ml缶」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1kg缶」、「シンナー保存容器」、「ガロン缶」などの商品も取り扱っております。
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質
ブリキ
全長(mm)
44
全幅(mm)
95
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
材質
SUS304
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質
ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様
タンパーエビデントリング付
材質
本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格
(UN規格)1B1/X/250
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。
仕様
表示ラベル付
材質
硬質ポリエチレン
口径が50mmの角缶となります。内面、外面共に無地の製品となっております。
容量(L)
1
付属品
#50ポリツインキャップ
材質
ブリキ
寸法(mm)
78.8×139.6×175H
口径(Φmm)
50
色(柄)
【内外面】無地
アズワン品番
63-3417-76
1ケース(3缶)
¥4,485
税込¥4,934
8日以内出荷
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)
高密度ポリエチレン
材質(キャップ)
高密度ポリエチレン
耐熱温度(℃)
0~70
材質(中栓)
低密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA508TM-24
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
200
入数(個)
10
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥4,170
税込¥4,587
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質
電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)
170
材質
本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス
寸法(mm)
53×53×105
質量(g)
70
内容量(mL)
170
使用可能液体
アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)
表面抵抗値(Ω)
109~1011
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エスコ品番
EA508TM-25
材質
ブリキ(スチール)。ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)
250
入数(個)
8
胴径×高さ×口内径(mm)
Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,780
税込¥4,158
当日出荷
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)
30
ノズル
あり
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
片口
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
30
取手
あり