45cm 扇風機のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「45cm 扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用扇風機 45cm」、「オフィス用 扇風機」、「テクノス 扇風機」などの商品も取り扱っております。
冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm) 45 質量(kg) 11 タイプ スタンド 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 120/160 羽根枚数 4 モーター 全閉型 電源コード(m) 5 最大風速(m/min) 345/390 最大風量(m3/min) 165/186 電動機 全閉型 風量調整 3段速調式 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 直径:45・4枚羽根(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 165/186 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 345/390 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 130/150 ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4 モーター 開放式 風量(m3/min) 163/184 電源コード(m) 2.2 風速(m/min) 288/360 風量調整 3段階 アズワン品番 64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
翌々日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根寸法(cm) 45 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 羽根枚数 4枚 材質(羽根) ポリプロピレン モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 790×690×1120~1430 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 アズワン品番 64-8929-20 左右首振 上下角度調整
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
2,790 税込3,069
当日出荷

本体主要部がアルミダイガスト製。 高い精度を誇るモーター内部機構。 モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター内蔵。 本体金金属部は汚れに強い紛体焼き付け塗装。
ハネ径(cm) 45 羽根枚数 4枚 質量(kg) 4.8 タイプ 床置き式 スイッチ 3段式回転 定格電圧(V) AC100 角度(°) 仰ぐ上下:15 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 515×305×600 風量(m3/min) 50Hz:99、60Hz:123 首振角度(°) 左右:40 風速(m/min) 50Hz:245、60Hz:293 風量調整 3段階 材質(羽根) 樹脂 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

工具レスですばやく簡単に組み立て可能 メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様 ※周波数50Hzの環境において 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚 設置後の高さ約25cm調節可能 省エネ&工具レスで組立簡単な三脚型の工業扇
付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、スピンナー(ガード固定)、蝶ネジ 質量(kg) 4.5 羽根:オレンジ 材質(本体) 金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz 123 / 127 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 80 羽根枚数 4 安全装置 P2コンデンサー 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1330 / 1510 電気代の目安 31円 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 110~135 安全規格 PSE 色(本体) ダークグレイ 材質(羽根) PP(ポリプロピレン) 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 272 / 279 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 43.5 奥行き(cm) 70 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

径(Φmm) 450 穴径(Φmm) 10 適合 TFZR、TFZシリーズ トラスコ品番 233-3180 質量(kg) 0.55 羽根枚数 4 材質(羽根) AS樹脂
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W) 2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm) 40 本体質量(kg) 6.3 風量 4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×410×1270~1480 運転モード リズム風、おやすみ風 切タイマー 7.5時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm) 45 機能 3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド 羽根枚数 4枚 電源(V) 100 モーター 全閉型 首振角度(°) 75 風量調整 3段階 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用 組立簡単、スピンナー羽根固定式 移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など 幅広いシーンで使える三脚型工業扇 付属品 取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg) 5.2 羽根:シルバー 風量(m3/min)50Hz/60Hz 144 / 163 定格電圧(V) 単相交流:100 幅(cm) 80 羽根枚数 4 安全装置 温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) 強:100 / 105 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) (強モード時)1305 / 1473 風量調整 3段階切換 高さ(cm) 112~137 安全規格 PSE 色(本体) シルバー 材質(羽根) アルミ 風速(m/min)(50Hz/60Hz) 293 / 319 RoHS指令(10物質対応) 対応 羽根寸法(cm) 45 奥行き(cm) 70 1時間あたりの電気代目安(円) 強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
7,990 税込8,789
当日出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能 左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm) 23 寸法(mm) 354×232×400 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 28/29 適合床面積 20畳 風量調整 3段階 関連資料 23年サーキュレーター一覧(0.35MB) 左右首振
1台
7,280 税込8,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】 やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。 7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。 DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。 DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。 「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。 強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。 眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪ 左右首振り機能付き。 リモコン付きで操作もラクラク。 68~86cmの間で高さ調整ができます。 送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能 風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー 羽根寸法(cm) 30 ホワイト 質量(g) 2900 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 365×680~860 コード長さ(m) 1.5 羽根枚数 7 モーター DCモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 16 電源電圧(V) AC100 首振角度(°) 下向き16~上向き20、左右75 風量調整 5段階 アズワン品番 64-8929-15 タイマー 入:2・4・6時間、切:1・2・4時間 リモコン あり 左右首振 上下角度調整 入タイマー 切タイマー リズム風 上下伸縮
1台
9,590 税込10,549
4日以内出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター 開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×320×610 電源コード(m) 約1.8 風量 3段階 首振り (左右自動)約90°、(上下手動)3段階 上下調整 (手動)3段階 左右首振
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。 質量(kg) 3.3 ハネ径(cm) 30 羽根枚数 9 モーター DC 消費電力(W)(50/60Hz) 19 首振角度(°) 左右首振り角度:30、60、90、120 電源(AC V) 100-240(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35×35×64-92 風量調整 8段階 上下角度調整 90度(手動) 切タイマー 1/2/4/6時間 リズム風
1台
13,530 税込14,883
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環 ハネ径(cm) 35 付属品 丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個) 質量(kg) 6.8 アイボリー 材質(本体) PP 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×250×490(スタンド取付状態にて) 材質(羽根) アルミ+粉体塗装
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 表示 デジタル 本体質量(kg) 約5.9 消費電力(W)(50/60Hz) 52/55 機能 リズム風 風量 3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約450×400×1250~1480 首振り 左右 関連資料 (5.06MB) 切タイマー 8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 羽根枚数 4 機能 左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 種別 組立式 タイプ 首振式 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2(アース付) 首振角度(°) (左右)90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 908×816×1196 保証期間 5年 風量調整 3段式(強・中・弱) 材質(脚部) スチール 使用期間 (設計上の標準)10年 可動範囲 45°(上向40°、下向5°)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 2700 コード長さ(m) 1.7 ハネ径(cm) 18 羽根枚数 3枚 定格消費電力(W) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×270×640~750 電源(AC V) 100(50/60Hz) 保証期間 お買い上げ日より1年間 風量調整 10段階 モード 送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節 4段階調節可能 適用畳数 30 切タイマー 2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷