4PK-710のおすすめ人気ランキング

2026/02/20更新
7件の「4PK-710」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4PK710」、「4PK870」、「三菱 v ベルト」などの商品も取り扱っております。
1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


1本
880 税込968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状 PK 寸法r(mm) 0.24以下 寸法b(mm) 5 寸法P(mm) 3.56±0.05 寸法c(mm) 2.7 角度θ(°) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)