5.5sq 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
134件の「5.5sq 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5.5sq」、「端子」、「熱収縮チューブ」などの商品も取り扱っております。
差込形接続端子 FA形 ニチフランキング1位
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

250ファストン端子 日立オートパーツ&サービスランキング2位
1パック(100個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差込接続端子 250形 メス モノタロウランキング3位
寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

連鎖形圧着端子 平形差込バラ端子 ニチフランキング4位
1箱(100個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)ランキング5位
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。材質黄銅関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最初から端子とスリーブが設置されているので装着の手間が省けて便利です。またスリーブのつけ忘れも発生しません。
用途自動車用材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50個)
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
1箱(100個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)5.3難燃性UL94V-2相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
1箱(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

寸法L(mm)20.0定格電圧(V)300寸法F(mm)6.5寸法E(mm)10.5寸法B(mm)5.0材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様シリーズ = DOF6.3。絶縁 = 非絶縁。ジェンダー = メス。最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2。最小ワイヤサイズAWG = 12AWG。最大ワイヤサイズAWG = 10AWG。タブサイズ = 6.35 x 0.8mm。長さ = 19.2mm。コンタクトめっき = 錫。コンタクト材質 = 真鍮。インラインレセプタクル及びブレードに適合する工具が用意されています。品番< 492-9595') 492-9595/を参照してください。適切なダイセットについては、< 492-9668') 492-9668/、< 492-9674') 492-9674/、又は< 492-9680') 492-9680/を参照してください。. インラインレセプタクル. 3種類の幅が用意されたレセプタクルは、025又は028 mmのブレードに適合(品番< 488-1235') 488-1235/は< 488-1279') 488-1279/とかん合)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298税込2,528
7日以内出荷

仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1パック(50個)
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品。ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
1袋(10個)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(10個)
899税込989
当日出荷

1セット(10個)
899税込989
当日出荷