50A 平型ヒューズのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
112件の「50A 平型ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 ヒューズ 50a」、「太平洋精工 ヒューズ」、「平型ヒューズ30A」などの商品も取り扱っております。

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質 亜鉛+PC サイズ(mm) 約18.9×18.7×5.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5個)
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電装品・配線回路の保護に。
材質(エレメント) 亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V) DC32以下 サイズ(mm) 約19.1×18.7×5.1
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


キャッチヒューズ切れの80%を無くします。
定格電圧(V) 250 定格電流(A) 50 断面積(mm2) ヒ ュ ー ズ:8
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様 定格電流 = 10A。ヒューズタイプ = ブレード。ブレードサイズ = 通常。定格電圧 = 32V。カラー = 赤。幅 = 5mm。高さ = 18.5mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +125℃。動作温度範囲 = -55 → +125 ℃。。自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用 種類 自動車用ブレードヒューズ 定格電圧(V) 32 定格電流(A) 10 サイズ(mm) 5×18.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
16 税込18
5日以内出荷

ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
1パック(3個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
許容電流(A) 各50 セット内容 5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能電圧(V) DC12・24
1セット
5,688 税込6,257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 273 種類 管型ヒューズ 定格電圧(V) 500AC 遮断電流(A) 200000 リード線
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g) 13 タイプ 平型 サイズ(mm) 約19×19×5
1パック(5個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198,000 税込2,417,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ヒューズプーラー1個入り セット内容 5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm) 約11×16.2×4.0 材質 亜鉛+PC 使用可能電力 DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

12V・24Vの自動車専用ヒューズです。アンペア数により商品を色分け。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
1パック(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)