50SQR2.4Sのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
4件の「50SQR2.4S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 水中ポンプ」、「耐熱 水中ポンプ」、「HSD」などの商品も取り扱っております。
接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。
用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。 付属品 キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個 材質 (底部スタンド)NBR 質量(kg) 11 種類 乾式水中型誘導電動機 極数 2 接続 特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付) 材質(フレーム) SUS304 保護装置 ミニチュアプロテクタ(内蔵) 異物通過径(Φmm) 3 始動方式 コンデンサ運転 材質(ケーブル) VCT 耐熱クラス E種 心数×断面積(mm2) (キャブタイヤケーブル)3×1.25 潤滑油 流動パラフィンVG32 構造(羽根車) ハイスピン 構造(軸封) ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備) 材質(ケーシング) NBR(上部)/SCS13(下部) 材質(羽根車) 樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸) SUS304 構造(軸受) 密封玉軸受 材質(軸受) (メカニカルシール)SiC キャブタイヤケーブル(m) 6 液温(℃) 0~40 材質(ストレーナ) SUS304 仕上外径(Φmm) (キャブタイヤケーブル)10.1 関連資料 (0.27MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (536種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)