- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 50a サーキット ブレーカーのおすすめ人気ランキング
50a サーキット ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新199件の「50a サーキット ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「25a ブレーカー」、「サーキットブレーカー」、「ブレーカー 200vパナソニック」などの商品も取り扱っております。
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ
外形寸法(mm)
(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80
適合規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
端子構造
(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)
100
適合電線(mm2)
最大接続可能:60
端子構造
圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式
熱電ー電磁
カバー色
グレーブルー
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
付属品
取付金具
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)
Φ1.6~8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)
50
ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用
定格絶縁電圧(V)
265
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
フレーム(AF)
50
規格
電気用品安全法:適合
接続方法
(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子
接続可能電線(mm2)
負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
極数・素子数
3P3E
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)
75
定格絶縁電圧(V)
AC250
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200)
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
規格
電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211
定格遮断容量(kA)
2.5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
小形遮断器のスタンダード
種別
配線用遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可能
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
寸法H
M4
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm2)
(最大)8
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
100V、単3 200V用が同一寸法!!
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
定格電圧(V)
AC200
極数・素子数
2P2E
質量(kg)
0.08
外形寸法(mm)
20×70×50
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
20×70×50
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
適合安全規格
電気用品安全法