50mm ファンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
840件の「50mm ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブファン」、「ブラシレス dc ファン」、「二重反転 ファン」などの商品も取り扱っております。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 形状 角形 質量(g) 110 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 80×80 特性 標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×20 付属品 取り付け用ネジ×4 消費電力(W) 2.04 回転数(min-1[r.p.m]) 4000 騒音レベル(dB(A)) 28 アズワン品番 64-0850-32 電源コード(cm) 26 定格容量(A) DC12V 0.17 最大風量(CFM) 18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 リブ付き 形状 角形 種類 DCファン 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
特価
3,260 税込3,586
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 10.5 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.26 音圧レベル(dB) 20 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 3900 消費電力(W) 0.96 最大電流(mA) 80 ベアリング ボール 出力方式 センサー:タコメータ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,070 税込2,277
翌々日出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm) 25 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状 角形 質量(g) 90 種類 DCファン 保護機能 拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm) 60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

形状 角形 厚さ(mm) 10.5 種類 DCファン シリーズ OD5010 消費電力(W) 1.08 ベアリング ボール 入力電圧(V) DC12 最大風量(m3/min) 0.28 音圧レベル(dB) 25 取付角寸法(mm) 50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 4600 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大電流(mA) 90
1個
1,905 税込2,096
当日出荷

適合 (電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21) 形状 角形 厚さ(mm) 25 質量(g) 290 種類 ACファン 使用温度範囲(℃) -30~+60 周波数(Hz) 50/60 モーター くま取りモータ 入力方式 端子 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 使用電圧範囲 各型番ごとの電圧±10% 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 92×92 保護方式 インピーダンスプロテクト 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


種類 DCファン 形状 角形 取付角寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 10.5 入力電圧(V) DC5 最大風量(m3/min) 0.28 音圧レベル(dB) 25 定格回転速度(min-1[r.p.m]) 4600 消費電力(W) 0.75 最大電流(mA) 150 ベアリング ボール 方向 カーブ:前方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,860 税込2,046
翌々日出荷

仕様 ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm) 10 質量(g) 16 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 温度上昇 コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件 耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラ プラスチック 引張強度(N) リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング) プラスチック リード線 UL1061、AWG26 材質(軸受) ボールベアリング サイズ(mm) □40 耐振性 振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V) AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間) 40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイネックスケース用ファン
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V) DC12 寿命 60000時間(40℃) ケーブル長(cm) 29 仕様 DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

厚さ(mm) 10 仕様 リブ付き 形状 角形 質量(g) 19 種類 DCファン 使用温度範囲(℃) -10~+60 材質(フレーム) 樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) リード線 (+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm) 40×40 期待寿命(時間) 40000(60℃)、70000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm) 12.2 形状 角形 質量(g) 約20 種類 DCファン 材質(フレーム) ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲 -10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲 -20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm) 41×41 材質(軸受) 滑り止め軸受/玉軸受 材質(インペラ) ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低騒音/軽量
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V) 5 ケーブル 黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品 動作電圧(V) 4.0~5.5 期待寿命(時間) 70000(at40℃)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V) 12 ケーブル 黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ 3pinコネクタ ケーブル長(mm) 300(+15/-10) 軸受種類 2ボールベアリング 動作電圧(V) 7.0~13.8 期待寿命(時間) 70000(at40℃)
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)