- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 50mm リングのおすすめ人気ランキング
50mm リングのおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新17,525件の「50mm リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 輪っか」、「カードリング 50mm」、「リング 40mm」などの商品も取り扱っております。
サイズが豊富です。溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
エスコ品番EA638DN-4材質ステンレス(SUS316)形状(線)三角種類リンク内径(Φmm)22線径(Φmm)2.3使用荷重(kg)4表面処理研磨
1セット(10個)
¥510税込¥561
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。
電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316)種類リンク仕上電解研磨
エスコ品番EA638DN-74材質ステンレス(SUS316)質量(g)42.6種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)6表面処理研磨
1個
¥350税込¥385
翌日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
リングを開いてカードを自由に抜き差し出来ます。
用途書類・カード綴り材質ステンレス(SUS304)繰り返し・詰め替え対応
エスコ品番EA638FV-50A材質ステンレス(SUS316)リンク内幅(mm)50.8線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)112
1個
¥315税込¥347
当日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)50材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
用途安全コード付属品。使用荷重(kg)約0.5材質ステンレス長さ(mm)約160直径(Φmm)50線径(Φmm)1.6
1個
¥259税込¥285
当日出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のリングです。
用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質スチール(SWRH62A)種類リンク表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケルメッキ仕上げ箱入数5パック
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
材質ステンレス種類リンク
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク