5566-04Aのおすすめ人気ランキング

2026/01/01更新
2件の「5566-04A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5557-04r」、「5566-16A」、「コネクタ 9ピン」などの商品も取り扱っております。
仕様 ELVおよびRoHS対応済み 材質 ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ ピッチ(mm) 4.2 定格電圧(V) 600(最大) 列数 2 定格電流(A) (最大)9 挿抜耐久 30 cycles(回数)min. 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm) 2.7 抜去力 3.0N(0.67lb)。(最小、1極あたり) 適合 リセプタクル:5557 種別 基板用ヘッダー 規格 ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75142 耐電圧 AC1500V/1分間 表面処理 PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)。下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理 黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn) 材質(ハウジング) ナイロン66 形態 ストレート 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 10以下 挿入力 6.85N(1.54lb)。(最大、1極あたり) 適合パネル厚さ(mm) 1.8(.07″) 接触力 1.96N(0.44lb)。(最小、1極当り) 基板挿入力 49.0N(11.01 lb)。(最大、総合) ピンサイズ 1.07mm(.042″)、Square
1個ほか
189 税込208
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
319 税込351
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)