- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 5566-16Aのおすすめ人気ランキング
5566-16Aのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新2件の「5566-16A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コネクタ 9ピン」、「MOLEX 5557」、「中継基板」などの商品も取り扱っております。
仕様
ELVおよびRoHS対応済み
材質
ヘッダー:ナイロン66、ターミナル:黄銅、錫メッキ
ピッチ(mm)
4.2
定格電圧(V)
600(最大)
列数
2
定格電流(A)
(最大)9
挿抜耐久
30 cycles(回数)min.
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)
2.7
抜去力
3.0N(0.67lb)。(最小、1極あたり)
適合
リセプタクル:5557
種別
基板用ヘッダー
規格
ULファイルNo.:E29179。CSAファイルNo.:LR19980。TUVファイルNo.:R75142
耐電圧
AC1500V/1分間
表面処理
PCテール部:2.5μm(100μ″)Tin(Sn)。下地:0.5μm(20μ″)Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理
黄銅(CuZn)/0.9μm(35μ″)Tin(Sn)
材質(ハウジング)
ナイロン66
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿入力
6.85N(1.54lb)。(最大、1極あたり)
適合パネル厚さ(mm)
1.8(.07″)
接触力
1.96N(0.44lb)。(最小、1極当り)
基板挿入力
49.0N(11.01 lb)。(最大、総合)
ピンサイズ
1.07mm(.042″)、Square