5Sマットのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
305件の「5Sマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型抜きシート」、「定位置 管理」、「姿置き」などの商品も取り扱っております。
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質 EVA 長さ(mm) 300 幅(mm) 400 使用温度範囲(℃) -20~70 硬度 38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。 幅(mm) 400 長さ(mm) 300 材質 発泡ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。 材質(中材) ウレタンフォーム(マーブルフォーム) 材質(側地) ポリエステル100%
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 側生地 (カバー) 側地 … ポリエステル 100% 中綿 … ポリエステルわた 50%、MIGHTYTOP Ⅱ ad ECO 50% 硬さ 130N 復元率(%) 97 材質(中材) ウレタンフォーム 100%
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通気性の良い無膜ウレタンフォームとかためのウレタンフォームを使用した2層式のマットレスです。無膜ウレタンフォームにはプロファイル加工を施しており体圧分散にも優れています。使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 970×1950×83 硬さ(N) 80(ふつう)、110(かため) 材質(中材) ウレタンフォーム 材質(側地) ポリエステル100%
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷

15mm角で切り込みが入っていますので、自由な形で、くり抜いて使えます。
用途工具や精密機械等の収納、保護に最適です。 厚さ(mm) 30 材質 ウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション全体に正方形の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能。
寸法(mm) (底部クッション)480×830×10 上部寸法(mm) (クッション)480×830×20、切り目あり/15×15
1組(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワサプライ疲労軽減導電マット
クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減するマットです。 導電性能は1×10の8乗±1Ωで、導電規格RCJS-5-1に適合しています。 耐水、耐油、耐菌性に優れています。 薄めのマットでも十分なクッション性があり、長時間の立ち仕事でも疲れにくくなっています。 昇降デスク使用時の立ち仕事にオススメです。耐摩耗性の高いゴムを使用しています。 表面のエンボス加工によりすべり止め効果がアップしています。 マットの端は斜めにカットされているので、つまずきにくく台車などもスムーズに通行できます。
材質 ゴム化ジェルフォーム 仕様 導電性能:1×10の8乗±1Ω 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×600×12.7 機能 防炎、抗菌性能試験基準合格品 耐熱温度(℃) 60 アズワン品番 64-0903-70 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

「ツール整理ブロックかたづけマス」はツールの定位置を作ることで、散らかりやすいツールをキレイに整理整頓できるブロックです。使い方は簡単!パズル感覚でブロックを差し込むだけ。自分好みのレイアウトを組んで、楽しく整理整頓を始めましょう!。ブロックを差し替えれば、何度でもレイアウト変更可能!。一度設置した後に収納するモノが変わっても、ブロックの位置を変えるだけで、いつでも自由にレイアウトを変更できます。
用途散らかりやすい引出しの中、工具置き場の定位置管理に、オフィスの共有置き場、クリアデスクの実施に。 付属品 ヘラ×1、ベース用保管袋×1 材質 (本体)ポリエチレンフォーム、(ヘラ)POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ベースシート/約300×400×5、ブロックシート/約300×300×15、ベース(1マス分)/約15×15×5、ブロック(1マス分)/約15×15×15 マス数 ベースシート1枚/336マス、ブロックシート1枚/256マス アズワン品番 64-8843-34
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして 材質 ポリウレタンフォームスポンジ グレー
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途机での筆記作業等に。 仕様 マウス非対応 材質 上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布 厚さ(mm) 上敷/1.0、下敷/1.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ 下敷き付 マット厚(mm) 1 下敷厚(mm) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒・赤2層なので、使用中の工具が一目でわかります。立体成型なので、工具がしっかりと収納できます。
材質 ポリエチレン 適合機種 EKR-1003、1004 黒・赤 質量(g) 200
1枚
5,698 税込6,268
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品保管時のクッションに使用できます。 必要な寸法にカットが可能です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
用途商品保管時のクッションに 材質 発泡ポリエチレン 長さ(mm) 1000 幅(mm) 1000 使用温度範囲(℃) -20~70 密度(kg/m3) 65
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アプソンABSマット
慣れ親しんだ綿100%。 生地の目が詰んでいますので、ほとんど収縮がなく長持ちします。
材質 綿100% 寸法(mm) 400×260 繰り返し・詰め替え 対応
1袋(10枚)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 ポリエチレン樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧縮応力25%(kPa) 270 見掛密度(kg/m3) 110
1枚
7,198 税込7,918
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マス目状に切れ目が入っておりブロックを簡単に抜くことができます。 クッションを重ねて使用すれば深い型抜き形状を作れます。 アルミケースや工具箱などの内装クッションとして使用できます。
材質 ポリウレタン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

店舗や商業施設にも適したシンプルデザイン
用途羽虫の捕獲 有効面積(m2) 50~80 光源寿命 5000時間 誘虫ランプ FL30SBL・1灯(30W) 質量(kg) 4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×157×814 付属品 捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート2枚、転倒防止用ゲルマット4枚 直径(Φmm) 200(スタンド部)
1個
45,900 税込50,490
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に 材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 350×350 ホワイト 厚さ(μm) 40 伸び(%) 200 積層枚数(シート) 30 粘着力(g/25mm) (表面)250±50、(裏面)500±100 引張強度(MPa) 12
1シート(30枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)