- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 5c-fb bncコネクタのおすすめ人気ランキング
5c-fb bncコネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「5c-fb bncコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸ケーブル 5c-fb」、「5c-fb」、「BNC同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
14.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5232
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
5000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
適合ケーブル
5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具
LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式
バヨネットロック
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~1
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。
仕様
【線材】5C-FB
色
ブラック
適合規格
HD-SDI/3G-SDI
コネクタ形状
BNCプラグ - BNCプラグ
ケーブル外径(Φmm)
約7.7
インピーダンス(Ω)
75
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
端子種別
無半田・無圧着
結線方式
(中心)ネジ留め、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
3C-2V、EM-5C-2E、5C-2V、EM-3C-2E、5C-FB
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)
215
質量(g)
550
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。
メーカー
四国電線
ケーブル
S-5C-FB(5C-FB相当)
ケーブル外径(Φmm)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.28MB)
ケーブルインピーダンス(Ω)
75
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)締付、(外部)締付
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2max. at DC~3GHz
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。
仕様
外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下
材質
絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC
耐電圧
AC1000V(1分間)
テープ厚さ(mm)
(アルミラミネート)0.05
静電容量
67(1kHz)
外径(mm)
(アルミラミネート)5.1
絶縁体厚さ(mm)
1.98
絶縁抵抗(MΩ/km)
1000以上
導体外径(Φmm)
(内部)1.05
絶縁体外径(mm)
5
導体抵抗
21.1Ω/km以下
特性インピーダンス(Ω)
75
減衰量(dB)
最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。
1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式
圧着
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
導体抵抗(Ω/km)
21.1以下
質量(kg/km)
52
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
仕様
(両端)BNC75-BNC75
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)
215
セット内容
本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)
質量(g)
1130
ケース寸法(mm)
285×157×50
ダイスタイプ
【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)。【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)。【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB。【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター。適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V。【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷