- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 5c2v コネクター bncのおすすめ人気ランキング
5c2v コネクター bncのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新118件の「5c2v コネクター bnc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「同軸 圧着工具」、「bncコネクター」、「5c2vコネクター」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状
ストレート
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
コンタクト形状
オス
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以上)75
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
種類
プラグコネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
規格
JIS-C-5412、EIAJ RC-5235
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
寸法A(Φmm)
14.5
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
特性インピーダンス(Ω)
50
耐電圧(V/min)
AC1500
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類
コネクタ
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5232
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
5000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
適合ケーブル
5C-2V、5C-FB、5C-FV
適合工具
LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
結合方式
バヨネットロック
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~1
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。
成形確認機構付。(解除レバー付)
用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ
汎用シールドケーブル
インピーダンス(Ω)
50
ケーブル
1.5D-2V(同軸)
使用コネクタ(モジュール側)
BNC
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
結線方式
(中心)圧着、(外部)圧着
端子種別
圧着
寸法A(mm)
14.5
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
コネクタ
嵌合部形状
プラグ
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。
ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ
中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm
●適合ケーブル
3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB
全長(mm)
215
質量(g)
550
小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。
50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能です。
種類
バルクヘッドレセプタクル
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
仕様
絶縁型レセプタクル
形状
ストレート
タイプ
同軸
規格
MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)
定格電圧(V)
AC500
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
3以下(接触間の電圧降下は、約1kHzの交流または直流で1mVを超えない方法にて
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
黄銅
互換性
規格に準ずるコネクターと結合したとき
基板寸法(mm)
取付可能パネル厚3.3mmまで
特性インピーダンス(Ω)
50/(200MHz以下)75
耐電圧(V/min)
AC1500
ターミナル形状
ソルダー
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
ジャック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
色
ブラック
コネクタ形状
BNC(オス)-P3(オス)
ケーブル
線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V)
ケーブル径(Φmm)
5.2
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ
1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)
75
コネクタタイプ
BNC型
1箱
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
結線方法
圧着
トラスコ品番
366-5241
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
3以下
結合方式
バヨネットロック
変換内容
BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)
耐電圧(V/min)
AC1500
周波数帯域(GHz)
0~4
嵌合部形状
プラグ・ジャック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
小型軽量で、一般的に広範囲で使用されているコネクター、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。75Ωタイプの接栓になっており、映像機器や音声の伝送に最適なコネクター。
種類
コネクタ
コネクタタイプ
BNC
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
75
使用温度範囲(℃)
-40~+85
定格電圧(V)
AC500
材質(コンタクト)/処理
(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vにて5000以上
接触抵抗(mΩ)
3以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1500
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器の伝送用に使用。取り回しのよい同軸1.5D-2V仕様。
種類
通信ケーブル
色
グレー
ケーブル
1.5D-2V 50Ω
仕様
BNC・P⇔BNC・P プラグ部:圧着式 黒色ブーツ付
RoHS指令(10物質対応)
対応