5d-2v 50mのおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
76件の「5d-2v 50m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3c 同軸ケーブル」、「同軸ケーブル」、「低損失同軸ケーブル」などの商品も取り扱っております。
低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 81 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 11.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/1.4 導体外径(Φmm) 外部1/5.5、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 183(400MHz時)、281(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様 外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質 絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧 AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm) (アルミラミネート)0.05 静電容量 67(1kHz) 外径(mm) (アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm) 1.98 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 導体外径(Φmm) (内部)1.05 絶縁体外径(mm) 5 導体抵抗 21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω) 75 減衰量(dB) 最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 全長(m) 100 耐電圧 AC1000V/1分間 材質(シース) 塩化ビニル 材質(絶縁体) 充実ポリエチレン 特性インピーダンス 50±2(Ω) 静電容量 100±4(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 シース色 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 外部/軟銅線編組
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●50Ωタイプ●携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
用途無線通信用の屋内配線。パーソナル無線、MCA、AVM、アマチュア無線などの無線機システム。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線
1巻(100m)ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 3D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 44 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 33.3 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 7/0.32 導体外径(Φmm) 外部1/3.7、外部2/- 絶縁体外径(mm) 3 シース外径(Φmm) 5.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 309(400MHz時)、471(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途屋内引込み線、屋内配線、監視や防犯カメラ等、信号回路や高周波機器間の接続に使用。 ケーブル 5C-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 67nF/km 概算質量(kg/km) 65 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 35.9 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/0.8 導体外径(Φmm) 外部1/5.4、外部2/- 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 7.2 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 131(220MHz時)、263(770MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 75
1巻(10m)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れています。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 1.5D-2V 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 104nF/km 概算質量(kg/km) 18 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 110 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体外径(Φmm) 外部1/2.2、外部2/- 絶縁体外径(mm) 1.6 シース外径(Φmm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 85(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。
用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線 種類 通信ケーブル 材質 (絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル 仕上外径(Φmm) 2.9 導体構成(本/mm) 7/0.18 導体 (外部導体)軟銅線編組 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁抵抗、絶縁耐圧が高い。軽量でケーブルが細い為、敷設工事が容易。米国陸海空軍連合仕様書JAN、MIL、及び防衛庁仕様DSPに準拠した高周波ケーブルで、米国や日本国内において広く使用されている。
用途30台までステーション数が増設可能で、伝送距離が185mと構成がシンプルで低コストの為に、小規模LANや10BASE-5の支線系に使用。 ケーブル RG-58A/U 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 102nF/km 概算質量(kg/km) 40 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 40.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 19/0.180 導体外径(Φmm) 外部1/3.6、外部2/- 絶縁体外径(mm) 2.9 シース外径(Φmm) 4.95 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 356(400MHz時)、546(900MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 種類 コネクタ コネクタタイプ M型 特性インピーダンス 不整合 材質 本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格 JIS-C-5419 周波数(MHz) 定格:DC~200 定格電圧 500Vrms 耐電圧 1000Vrms 接触抵抗(mΩ) 3max 絶縁抵抗(MΩ) ≧100 引張強度(N) 3 仕様 勘合保証回数:500回
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
材質 PVC
1巻(100m)ほか
22,980 税込25,278
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

多重編組充実型。低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。
用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。 ケーブル 5D-2W 耐電圧 1000V/分 材質(シース) PVC(塩化ビニル) 材質(絶縁体) PE(ポリエチレン) 静電容量 100nF/km 概算質量(kg/km) 110 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 11.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 導体構成(本/mm) 1/1.4 導体外径(Φmm) 外部1/5.5、外部2/6.2 絶縁体外径(mm) 4.8 シース外径(Φmm) 6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 27(10MHz時) 特性インピーダンス(Ω) 50
1巻(10m)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
形状 ストレート 規格 MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当) 定格電圧(V) AC500 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 結合方式 バヨネットロック 材質(コンタクト) 黄銅 コンタクト形状 オス 特性インピーダンス(Ω) 50/(200MHz以上)75 耐電圧(V/min) AC1500 コネクタタイプ BNC 嵌合部形状 プラグ
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)BNCケーブル
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ 汎用シールドケーブル インピーダンス(Ω) 50 ケーブル 1.5D-2V(同軸) 使用コネクタ(モジュール側) BNC
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。 全長(m) 100 耐電圧 AC1000V/1分間 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) PE 静電容量 約67(nF/km) 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000以上 素線数 1 材質(導体) AC 特性インピーダンス(Ω) 75±3(Ω)
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック コネクタ形状 BNC(オス)-P3(オス) ケーブル 線材:75Ω同軸ケーブル(3C-2V) ケーブル径(Φmm) 5.2
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジクラ・ダイヤケーブル同軸ケーブル
従来品よりも30%軽量化 高い信頼性
材質(シース) PVC 材質(内部) CA線 関連資料 (0.91MB)
1巻(50m)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)