5m 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,801件の「5m 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車高測定用メジャーポール」、「4m 棒」、「5メートル 棒」などの商品も取り扱っております。
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール シール付 材質 炭素鋼 形状 円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(3個)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール シールなし 材質 炭素鋼 形状 円筒外輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メーカー独自の軽量設計。 作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類 ハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
43,400 税込47,740
翌々日出荷

天井を痛める事無く前方への移動も防止できる構造になっております。・設置は簡単!穴あけ、ネジ止め不要です。また、天井との隙間にピッタリ合わせる必要がないので、煩わしい採寸、調整作業が不要です!。・コンパクトなので天板を広く使え、目立ちません。・取り外す際は専用工具不要!ブロック本体上部にドライバーを差し込み、ゆっくり回転させると壁から剥がす事が出来ます。ボトムストッパーはタップ穴に M5 のネジをねじ込み床面から浮かせ剥がします。
用途本製品は天井を使わず、ブロックを壁に接着固定し、固定対象物を壁に押し付けるタイプの耐震具です。また、足元を固定するボトムストッパーを使用し、常に壁に突っ張る事ができます。 種別 ツッパリストッパー 材質 PC/ABS樹脂、アクリル系接着材、ステンレス 寸法(mm) ブロック本体: 110 × 50 × 60/個、ボトムストッパー:55 × 63 × 20(板厚2)/個 使用温度範囲(℃) 0~40 構成 ブロック×2、 ボトムストッパー×2、アルコールパッド×4 質量(g/個) ブロック本体:約50、ボトムストッパー:80 耐久性 10年
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質 アルミ(A5056B) 公差(mm) ±0.06(JIS4040普通級肉厚)
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 シール付き
シール シール付 材質 ステンレス鋼製 形状 円筒外輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等 シルバー 縮長(m) 1.4 材質(パイプ) アルミ 材質(ジョイント) ABS樹脂
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。 球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。 シール付き
シール シール付 形状 球面外輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質 鋳鉄 溝の形 B 溝数 3 仕様 3本溝 エスコ品番 EA968A-166 形状 50U 外径(Φmm) 322 適合ベルト B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm) 315
1個
42,000 税込46,200
3日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質 鋳鉄 溝の形 B 溝数 2 仕様 2本溝 エスコ品番 EA968A-124 形状 10U 外径(Φmm) 322 適合ベルト B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm) 315
1個
35,000 税込38,500
3日以内出荷

撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
1台ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質 鋳鉄 溝の形 B 溝数 2 仕様 2本溝 エスコ品番 EA968A-110 形状 11U 外径(Φmm) 192 適合ベルト B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm) 185
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

RS PRO V7
仕様 フォーム = 角棒。材料 = アルミ。長さ = 1m。幅 = 15mm。材質グレード = 6082-T6。高さ = 15mm。引張強度 = 310 MPa。硬さ = 95 HB。適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 安全で確実な伝動が得られます。
材質 鋳鉄 溝の形 B 溝数 3 仕様 3本溝 エスコ品番 EA968A-150 形状 41UR 外径(Φmm) 182 適合ベルト B・BX(一般用)、5V・5VX(細幅Vベルト)、SPB(SPベルト) データム径(mm) 175
1個
20,600 税込22,660
3日以内出荷

デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
トラスコ品番 828-6432 2018年トラスコ掲載ページ 1 2161
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)