- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- 5mm径のおすすめ人気ランキング
5mm径のおすすめ人気ランキング
2026/03/12更新15,602件の「5mm径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス チェーン 5mm」、「ホールソー 5mm」、「4mm径」などの商品も取り扱っております。
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用
ねじの種類
M
材質
合金工具鋼(SKS)
形状
M6以下は突き出しセンタとなります
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
使用荷重(kg)
180
チェーン線径(Φmm)
5
材質(チューブ)
保護:軟質塩化ビニル(透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(チェーン)
SUS304
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
刃形
ストレート
刃径公差(mm)
0~+0.005
ドリル径(Φmm)
5
トラスコ品番
277-5328
材質
SKH51
質量(g)
15
ドリル長(mm)
60
適合サイズ
15~34
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。
材質
LDPE
容量(mL)
1.05
1目盛(mL)
0.25
管径(Φmm)
5
目盛
あり
全長(mm)
150
ピペットの種類
パスツールピペット
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。
新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。
新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。
4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです
家具、椅子等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)
ナイロン
材質
ナイロン
タイプ
プレート
ストッパー
なし
仕様
●シリーズ:STRATO-THERM●絶縁:絶縁●内側リング直径:5mm●スタッド径:#10●コード番号:217-5383
アズワン品番
65-7503-51
1袋(500個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。
有効長(mm)
12.5
シャンク径(mm)
六角軸6.35
ドリル径(Φmm)
4
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。
食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
材質
高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)
ねじの種類
M
セット内容
先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P
形状
M6まで突き出しセンター、M8から平センター
被削材
鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼
精度
JIS2級相当
刃長
30
全長
70
材質
超硬K10
刃数
6
食付長さ
0.5
公差
+0.005 0
刃形
ストレート
柄径(Φmm)
5
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート