- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- ラッカースプレー
- 5y7 1 スプレーのおすすめ人気ランキング
5y7 1 スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新146件の「5y7 1 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5y7/1 スプレー」、「塗料 5Y7/1」、「ガードレール塗料」などの商品も取り扱っております。
配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。
5Y7/1 7分艶有り。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。
耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。
色
ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り)
特性
耐油、耐候
トラスコ品番
818-6295
主成分
アクリルラッカー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別
アクリルラッカー300mL
調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)
用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用
主な用途
木、金属
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様
スプレー式
RoHS指令(10物質対応)
対応
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い!
工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。
塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。
乾きも極めて早い。
粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。
フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。
日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
仕様
薄め液不要
吹付パターン
丸吹き
主な用途
木、鉄、マーキング
表面乾燥時間(min)
(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.6~0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。
ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。
耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。
鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。
材質/仕上
アクリルラッカー
質量(g)
322
容量(L)
0.3
乾燥時間(分)
20~30
塗布面積(m2)
0.6~1.2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
危険物の性状
非水溶性
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
仕様
タッチアップペイント(筆付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.0192L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
調色対応のラッカースプレーです。肉持ち・光沢・耐ガソリン性に優れます。 日塗工各色に対応します。 通常2回塗りで仕上げます。塗り重ねる場合は、1回目がよく乾いてから塗ってください(気温20℃で3時間)
用途一般金属面、木工製品、タッチアップ用
主な用途
木、金属
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
仕様
筆付缶
適合
5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)
容量(g)
150
主成分
フタル酸樹脂
1缶(150g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別
アクリルラッカー15ml
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品
乾燥時間(分)
20~30(20℃/65%)
塗り重ね可能時間(分)
10~20
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.6~1
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
ガードレール補修用ラッカースプレー。
RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。
トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。
耐油、耐ガソリン性に優れる。
ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。
プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用。
トラスコ品番
818-6296
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
約1~1.2
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
15分(20℃)
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。
RoHS指令・REACH規制対象外。
色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。
乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など
屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など
ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など
タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに
成分
ニトロセルロース、合成樹脂アクリル
タイプ
硝化綿ラッカースプレー
指触乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約0.6~0.9
半硬化乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
主な用途
木、鉄、マーキング
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
硝化綿ラッカー
ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。
TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。
ボタンは丸吹きタイプです。
速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。
用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)
成分
合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)
特性
速乾
吹付パターン
丸吹き
主な用途
木、鉄
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(1回塗り)(m2)
約2~2.4
危険物の性状
非水溶性
表面乾燥時間
15分(20℃)
塗料タイプ
アクリルラッカー
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷