6.3V 1W LS-6のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
20件の「6.3V 1W LS-6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 6.3v1w」、「電球 和泉 LS-6」、「表示灯 電球」などの商品も取り扱っております。
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 消費電力(W) 1 定格電圧(V) 30 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯 口金 BA9S
1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 6.3 エスコ品番 EA758ZA-41 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ ガラス球形式 G18 定格電圧(V) 6 定格電力(W) 8 クリア 適合 一般 タイプ シングル球 口金 BA15s 他社参考品番(STANLEY) A4115 他社参考品番(KOITO) 3237
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷


1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

口金 BA9S(9Sピンベース) 電圧(V) 30 エスコ品番 EA758ZA-14 寸法(mm) Φ12×23 消費電力(W) 1
1袋(10個)
1,910 税込2,101
当日出荷


電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様 ●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11 アズワン品番 67-0438-30
1個
209 税込230
当日出荷

AV機器パネルに最適 主に、機器などのパネル面の表示等、照明灯などに使用する電球です。
口金 BA9S 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
142 税込156
当日出荷