- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 61F-IPのおすすめ人気ランキング
61F-IPのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新2件の「61F-IP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「61F-GP-N」、「オムロン フロートスイッチ」、「オムロン 61F」などの商品も取り扱っております。
小型、省スペースのプラグインタイプ、ポンプ盤や機械装置内蔵に最適。AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉。DINレール取りつけで作業性を向上。ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能。
質量(g)
約495
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
電極間電圧
AC8V
電極間電流
AC約1mA以下
消費電力(VA)
約6.4
電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)
0~約4k
電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)
約15k~∞
応答時間
動作時80ms以下。復帰時160ms以下
ケーブル長(m)
1k以下。(600V0.75mm23芯完全絶縁処理キャブタイヤケーブル使用の場合)
出力
AC200V 5A(抵抗負荷)。AC200V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)
使用周囲温度(℃)
-10~55
使用周囲湿度
45~85%RH
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min
寿命
電気的:50万回以上。機械的:500万回以上
種類
フロートなしスイッチ 一般用 プラグインタイプ
制御対象、使用条件
一般の浄水、汚水
制御対象
一般の浄水、汚水
推奨電極間動作抵抗
約0~4kΩ
推奨電極間復帰抵抗
約15kΩ以上