- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 6F SSのおすすめ人気ランキング
6F SSのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新1,220件の「6F SS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ7075」、「厚み14mm」、「A5052P 6F」などの商品も取り扱っております。
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
長さ公差(mm)
0~+0.1
幅公差(mm)
0~+0.1
板厚公差(mm)
0~+0.1
サービス分類
オーダー・加工
SIユニット
(F)PROFINET対応
連数
【I/Oユニット】(2)2連
SIユニット出力極性
(2)プラスコモン
エンドプレート
M12コネクタ電源
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
給排気ブロックアセンブリ
【P・E】内部パイロット仕様
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
タイプ
フラットバー
サービス分類
オーダー・加工
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
タイプ
プレート
種類
Al-Mg系・非熱処理合金
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
調質
H112
最小加工単位(mm)
0.1
サービス分類
オーダー・加工
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つ。
タイプ
プレート
種類
Al-Zn-Mg系・熱処理合金
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
調質
T651
最小加工単位(mm)
0.1
S・Pの添加により被削性がよい。
タイプ
プレート
種類
オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
0.1
サービス分類
オーダー・加工
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイプ
プレート
種類
オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
最小加工単位(mm)
0.1
サービス分類
オーダー・加工
最小1mm単位でご注文できます。
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
サービス分類
オーダー・加工
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)
6.0~60.0
サービス分類
オーダー・加工
サーモエレメントは耐食性・耐久性が抜群なSUS316Lを採用しています。水平・垂直・横取付自由です。
飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。
材質
サーモエレメント:SUS316L
材質(本体)
SS
タイプ
サーモエレメント式
形式
サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)
184以下
接続方式
ねじ込み
流体温度(℃)
184以下
取付姿勢
水平・垂直・横取付自由
適合流体
飽和蒸気
端接続
JIS 10K RFフランジ
材質(弁体)
SUS304
材質(弁座)
SUS304
適合圧力(MPa)
1.0以下
背圧許容度
一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.5/(サーモエレメント部)0.5
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F) NPN入力 & M8 4点入力
ポート管接続口径
【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
入力ブロック連数
(6) 6連
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
3
SIユニット
(Y) CANopen対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F) NPN入力 & M8 4点入力
ポート管接続口径
【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
入力ブロック連数
(6) 6連
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
仕様
銘板プレートなし (連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(D) DINレール取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F) NPN入力 & M8 4点入力
入力ブロック連数
(6) 6連
SIユニット
(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)
入力ブロックの種類
(F)NPN入力&M84点入力
入力ブロック連数
(6)6連
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
「2穴加工付き」フリープレート。
材質
SS400
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(F) PROFINET対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
SIユニット出力極性
(4) SIユニット マイナスコモン
ユニット数
(2) 2連
仕様
銘板プレートなし(連数印字なし)
型式
(10) 横配管形
取付け方法
(-) 直接取付
配線方式
(S) 配列指定
バルブ連数
4
SIユニット
(F) PROFINET対応
エンドプレート
M12コネクタ電源
ポート管接続口径
【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手
SIユニット出力極性
(4) SIユニット マイナスコモン
ユニット数
(1) 1連
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷