- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 6RTDのおすすめ人気ランキング
6RTDのおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新45件の「6RTD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トルクチェッカー ドライバー」、「m3 ドライバー」、「絶縁 トルク ドライバー」などの商品も取り扱っております。
木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。
形状
長方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
材種(1.1MB)
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = M12。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/4。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/4。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。
ロック機構付
プレセット形、目盛付
種類
プレセット形
精度(%)
±3
負荷方向
右
主な用途
一般締付作業
仕様
ビットは別売りです。
その他
ビットは別売りです。
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/4。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/4。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 200mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = NPT 1/4。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 100mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = M12コネクタ。シリーズ = XQ。プローブ材質 = 316ステンレススチール。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M12。配線数 = 4。許容差 = クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。検出温度 Min = -75℃。検出温度 Max = +250℃。実装タイプ = ケーブル。ケーブル長 = 1m。プロセス接続 = NPT 1/4。配線数 = 4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷