- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 6mm ピンのおすすめ人気ランキング
6mm ピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新9,915件の「6mm ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロットピン」、「ノックピン 6mm」、「クレビスピン」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L85)
質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11589
1個
¥64税込¥70
当日出荷
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
Kawasakiピン 6X45 92043-1590
代表車種KLX250M7F
1個
¥379税込¥417
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
呼び径30長さ(mm)100材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m寸法a(mm)約4表面処理生地寸法d(Φmm)30(m6)寸法c(mm)約5関連資料(0.19MB)
1個
¥3,098税込¥3,408
翌々日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥119税込¥131
当日出荷
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)公差D(mm)0。-0.05
TRUSCOスピン軸(軸径Φ6mm)
軸がネジ込みになり、着脱がワンタッチで出来ます。動力部のチャックに軸を取り付けたまま、研磨部を取り換えることが出来ます。
用途スピンねじ式フラップホイール用軸。軸径(Φmm)6ねじピッチW1/4-20材質(本体)S-20C取り付け工具ストレートサンダー(エアー・電気)、フレキシブルダクト材質(軸)スチール材質(ナット)SPCC
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
TAKIGEN(タキゲン)ピン(Φ6×L100)
質量(g)25寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11588
1個
¥83税込¥91
当日出荷