- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ベルト・テンショナー
- 6pk1230のおすすめ人気ランキング
6pk1230のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新3件の「6pk1230」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動カンナ ベルト」、「コンチネンタル ベルト」、「オルタネーター ベルト」などの商品も取り扱っております。
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数
6
ベルト形
PK
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類
リブスターベルト
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
5
寸法P(mm)
3.56±0.05
材質(ベルト)
ゴム
寸法c(mm)
2.7
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
56
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数
4
ベルト形
PK
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類
リブスターベルト
寸法r(mm)
0.24以下
寸法b(mm)
3.8
寸法P(mm)
2.34±0.05
材質(ベルト)
ゴム
寸法c(mm)
1.5
角度θ(°)
40°
最大速度(m/sec)
40
最小プーリ径(mm)
31.5
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数
5
ベルト形
PK
ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)
3.5
種類
Vリブドベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
角度θ(°)
40
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
20
リブピッチ(mm)
2.4
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプ
スタンダード
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
ベルト形
PK
ドイツContinental(コンチネンタル)社のベルトです。
用途高品質補機駆動用ベルトです。ファンベルト、クーラーベルト、パワステベルト等の用途
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数
7
ベルト形
PK
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。
ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます)
ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。
ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。
ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。
特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類
フレックスターベルト
材質(ベルト)
ゴム
ベルト厚(mm)
1.5
最大速度(m/sec)
60
最小プーリ径(mm)
16
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用
ベルト形
PK
山数
3