- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- リーマ
- 6φのおすすめ人気ランキング
6φのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新36,768件の「6φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6φ ホースニップル」、「ノーバックラッシギヤ」、「m6 吊りボルト」などの商品も取り扱っております。
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプ
アルコール
1目盛(℃)
1
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
設置方式
手持ち
液色
赤色
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質
HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)
-30~70
配管方向・角度が自由にセット可能です。
チューブ接続ジョイントです。
回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用
材質
PFA/PTFE、内部シールはバイトン
仕様
ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
トラスコ品番
735-3782
質量(g)
350
適合チューブ外径(Φmm)
6×6
シール
フッ素ゴム仕様
オリフィス径(Φmm)
4
アズワン品番
61-9941-45
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
形状
パイプ
最高使用圧力(MPa)
70
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種
ドリルドライバー・ダイグラインダー
材質
本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6
太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
トラスコ品番
584-1535
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+90
定格電流(A)
30
適合ケーブル外径(Φmm)
SQ:6
使用可能電線範囲
2~6
コンタクト数
1
耐電圧(V)
AC 6kV (1分間)
1箱(200個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気
特性
圧送、耐油、柔軟性、透明性
機能
圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書
取扱説明書(0.56MB)
シャンク径(Φmm)
10
適合板厚(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
819-9978
適合機種
NHG-65K、NHG-65LK
質量(g)
75
コレット内径(Φmm)
6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
種別
ウォーム
材質
S45C
表面処理
黒染
歯形
JIS 3形 並歯
精度等級
KHK W001 4級
歯面硬度
194HB以下
歯車基準断面
歯直角
歯切基準面
穴
公差L
H7
ロープと下降器を組み合わせて使用する軽量なアルミ製ブランコです。右サイドにバケツ掛け用ホールがあります。高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。使用に関しては技術、知識、経験が必要です。特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。
仕様
定員:1
材質
本体座部:アルミニウム合金、ワイヤー:Φ6mmステンレス、クッション:ポリプロピレン
質量(g)
1300
寸法(cm)
座部:58×15.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
質量(g)
20
トラスコ品番
827-9298
材質
ステンレス
質量(g)
16
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
適合
(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14
サイズ
Φ8/6
ホース長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物