- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 6輪台車のおすすめ人気ランキング
6輪台車のおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新160件の「6輪台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長台車」、「六輪台車」、「物流 台車」などの商品も取り扱っております。
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。
材質
(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム
質量(kg)
28
色
黒(荷台)
耐荷重(kg)
500
キャスター
前輪・後輪:120/中央車輪150
使用キャスター
前輪・後輪:自在/中央車輪:固定
荷台寸法(幅)(mm)
1265
ハンドル高さ(mm)
1370(地面から)
有効内寸法(奥行×間口)(mm)
345×1170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
荷台寸法(奥行)(mm)
415
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様
ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質
デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)
500
キャスター
130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)
445
ハンドル高さ(mm)
1500
キャスター径(Φmm)
130/100
アズワン品番
65-0260-29
特性
積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)
1277
有効寸法(幅)(mm)
445
有効寸法(奥行)(mm)
1141
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
材質
スチール(カチオン電着+粉体塗装)
寸法(mm)
1207×352×H63
最大積載荷重(kg)
(棚)100
1枚
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
スリムなデザインと小回り性の良さで、狭いリネン庫での補充作業に便利です。中央2輪が固定の為小回りが利きます。別売「6輪台車 中間棚」を使用することで、様々な収納物に対応することができます。
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)
430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)
材質(車輪)
ゴム
耐荷重(kg)
600
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別
積上げタイプ
材質
黒ゴム
車輪径(Φmm)
100-130
耐荷重(kg)
500
キャスター
4輪自在Φ100・2輪固定Φ130
音量
標準
特性
フットブレーキ付、積み上げ収納可能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1277×445×1500
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)
28(両枠組立時)
積載荷重(kg)
500
キャスター
自在輪100Φジェンコム車輪・固定輪130Φジェンコム車輪
荷台寸法(幅)(mm)
442
ハンドル高さ(mm)
1500
荷台寸法(奥行)(mm)
1230(別途バンパー厚40mmあり)
騒音対策
あり
有効寸法(幅)(mm)
440
有効寸法(奥行)(mm)
1140
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
種別
SK806006BR
床面高さ(mm)
240
荷台寸法(幅)(mm)
1130
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×425×1437
荷台寸法(奥行)(mm)
410
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質
床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE
種別
N4
色
グレー
外寸(mm)
1030×480×1650
内寸(mm)
925×480×1360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1030×480×1650
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに
仕様
トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)
質量(kg)
本体:32、棚:5
耐荷重(kg)
500
キャスター
Φ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)
キャスター径(Φmm)
100/125
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1145×420×1282
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1267×420×1500
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質
(袖)スチール焼付塗装
色
(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
有効内寸(mm)
400×1100
キャスター
4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)
床面高さ(mm)
197
荷台寸法(幅)(mm)
425
材質(天板)
PP
荷台寸法(奥行)(mm)
1310
有効寸法(高さ)(mm)
1370
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質
袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)
支柱:395
色
ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)
300
使用キャスター
左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
床面高さ(mm)
222
荷台寸法(幅)(mm)
425
ハンドル高さ(mm)
1507
荷台寸法(奥行)(mm)
1305
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。
仕様
組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付
トラスコ品番
467-7668
材質
フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム
質量(kg)
28
積載荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
442
荷台寸法(奥行)(mm)
1270
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
有効寸法(幅)(mm)
440
有効寸法(奥行)(mm)
1140
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。
仕様
完成品。ストッパー付
トラスコ品番
467-7676
材質
フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム
質量(kg)
38
タイプ
ネスティングタイプ
キャスター
自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)
300
床面高さ(mm)
280
荷台寸法(幅)(mm)
420
ハンドル高さ(mm)
1650
キャスター径(Φmm)
固定130/自在100
荷台寸法(奥行)(mm)
1300
騒音対策
あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)
28(両枠組立時)
積載荷重(kg)
500
キャスター
自在ロック無X4、(真ん中)固定×2
荷台寸法(幅)(mm)
442
ハンドル高さ(mm)
1500
荷台寸法(奥行)(mm)
1270
有効寸法(幅)(mm)
440
有効寸法(奥行)(mm)
1140
有効寸法(高さ)(mm)
1285
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。
質量(kg)
31(本体)。3.6(棚)
キャスター
Φ125ゴム車輪。(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)
480
最大積載荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
1650
荷台寸法(奥行)(mm)
1030
有効寸法(幅)(mm)
480
有効寸法(奥行)(mm)
925
有効寸法(高さ)(mm)
1357
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
キャスター
TYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)
荷台寸法(幅)(mm)
750
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
1400
材質(荷台)
スチール
10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。