- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- 7.2V ニカド電池のおすすめ人気ランキング
7.2V ニカド電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「7.2V ニカド電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジコン モーター」、「ニカド 電池 パック」、「ニッケルカドミウム電池 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
適合
ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合機種
BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000
バッテリー
ニカド電池
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプ
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
600
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。
建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
色
灰色
バッテリー
ニッケル水素
電源(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
2.6
質量(kg)
0.37
タイプ
バッテリーのみ
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
KM-385・385OD本体に取り付ける交換用バッテリパックです。
充電時間(時間)
約4
アズワン品番
64-4061-39
バッテリー寿命
約2年
1箱
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能
対応する電池に応じて選べる2種類
3重の充電停止機能採用
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
単相交流100
充電時間(分)
約50(2.0Ah)
WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池
自然放電が少なく長期保存に強い!
トラスコ品番
773-1973
蓄電池電圧(V)
7.2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ギヤヘッドの取り付けが可能な専用モーターです。8種類のギヤ比が揃ったギヤヘッドと自由に組合わせて、ロボット製作の可能性を一層広げて頂けます。ギヤヘッド専用モーター。ピニオンギヤ・ギヤヘッド取付アダプター付。
仕様
ギヤヘッド
タイプ
減速なし
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
B-1203F2後継品
対応機種
BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
種類
動力式噴霧器パーツ
適合本体
353031
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V))
ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番
419-8387
質量(g)
960
消費電力(W)
198
充電時間(分)
(LNタイプ)。【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22分、フル充電時/約40分。【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15分、フル充電時/約30分
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
トラスコ品番
381-1549
適合機種
UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10
種別
ニッケル水素バッテリーパック
質量(g)
64
定格電圧(V)
3.6
バッテリー容量(mAh)
700
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷