7インチ フルセグのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
91件の「7インチ フルセグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車載 テレビ」、「カーナビ フルセグ」、「バック モニター 付き カーナビ」などの商品も取り扱っております。
高度化光ビーコン対応 従来の光ビーコンサービスに加え、一般道の信号情報を活用した「信号情報活用運転支援システム」に対応。安全、スムーズな走行やエコなドライブをサポート。 新セキュリティ対応 セキュリティ規格変更後も安心して使用可能。。 ETC2.0 対応 高速道路での運転支援情報サービス、ETC2.0限定割引、道の駅への一時退出などにより快適なドライブをサポート。ドライバーや同乗者を傷つけないよう保安基準に準拠した部品形状。CY-ET2500VD/CY-ET2010Dのご使用には、対応カーナビとの接続が必要です。 ※1接続可能なカーナビの品番は、お近くの販売店またはメーカーホームページ『カーナビ連動対応表(ETC2.0/ETC車載器)』をご確認ください。 CY-ET2500VDはRX/RSシリーズ(2014年発売)以前のETC2.0(DSRC)対応カーナビとの接続は可能ですが、光ビーコンサービスは対応していません。
タイプ アンテナ分離型 横幅(mm) 本体106 縦幅(mm) 本体19 本体寸法(mm)奥行 106 年式 2018 音声 告知音:カーナビから出力
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。 液晶モニター 7インチTFT LCD 付属品 フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付) 寸法(mm) モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40 質量(g) 350 配線接続 赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続 信号形式 NTSC 2入力 動作電圧 12V~24V 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.6MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ 液晶サイズ 幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター 使用電源(V) 12/24共用 質量(g) 約282 使用温度範囲(℃) 0~+45 消費電力(W) 約4(無信号時)、約9.6W(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×118×23(突起部を除く) 解像度 水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上 入力端子 【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替) 保存温度範囲(℃) -10~+60 接続端子 ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線 取扱説明書 (1.9MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ 付属品 専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書 質量(kg) 0.285 サイズ 7インチ 保証期間 1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.2×2.6×11.4 記録メディア 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g) 235 タイプ カーTVスタンド メーカー 汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ 液晶サイズ 9インチ 電圧(V) DC12、DC24 仕様 (アスペクト比)16:9/4:3 適合 12V・24V共用 ブラック 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 248×132×25 入力/出力 【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無 操作方法 リモコン/本体タッチボタン 画素数 480×234×RGB
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm) (スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g) 220 タイプ カーTVスタンド 耐荷重(kg) 1 メーカー 汎用 組立寸法(mm) 幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法 接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク 適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
最大出力(W) 50×4ch/4Ω 取付寸法(mm) 178(W)×50(H)×165(D) 定格出力(W) 22×4 最大消費電流(A) 10
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品 金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm) 取り付け可能:200×15 取付場所 ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。 使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

【2023年度春版地図データ】2023年1月末までの地図データ(春版)を採用しています。(一部道路、施設等のデータを除きます。)全国の新規開通・開設情報が収録されています。住所登録データ 約4116万件を収録し、多くの施設データが利用できます。【全国1401都市の詳細地図】日本全国1401都市の詳細地図を収録しています。 建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するので、初めて通る道路でも、カーナビの画面上で確認することができます。(詳細地図は10m、25m、50mのスケールで表示されます。すべての都市を100%網羅している訳ではありません。)。【専用リアカメラ搭載】カーナビに専用リアカメラが付属されています。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示することができます。【エンジンキー電源連動】車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動します。目的地を記憶して、ルート走行を再スタートすることができます。
用途DC12V / 24V車対応カーナビ。ワンセグ搭載/TV/テレビ/タッチパネル/簡単取り付け/2023年度版地図/microSD/地図データ/動画/音楽/写真/MP3/3電源/車/クルマ/ドライブ/軽量/バックカメラ/高速道路/地図/施設データ/距離を詳しく表示/見やすい液晶 仕様 ●地図データ:住友電工システムソリューション社製 2023年度春版、住所登録データ:約 4,116 万件、電話番号データ:約 465 万件、周辺検索データ:約 56 万件、施設検索データ(名称検索データ):約 561 万件、レーンガイド:一般道路/約 14.4 万件、方面案内:一般道路/約 11.7 万件、レーン看板イラスト:ETC/約 1230 件、サービスエリア、パーキングエリア/約 680 件、分岐イラスト:都市高速入口/約 690 件、高速分岐、出口/約 5300 件、一般道側道分岐/約 6400 件、交差点表示:2画面高速拡大表示、詳細地図:1401都市、地図縮尺レベル:14段階、ジャンクションビュー:対応、レーン表示:対応●LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480 pixelタッチパネル●イヤホン:Φ2.5mm ステレオミニジャック●シガー電源:DC 12V / 24 V 車対応●マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用) 付属品 専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V / 24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書 サイズ 7インチ 質量(g) 285 スピーカー (内蔵)モノラル(1.5W×1) 動作温度(℃) 0~60 記録メディア 32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応 取扱説明書 (5.59MB) (5.59MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 184×13.5×114
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品 ACアダプター 質量(g) 約300 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm) 約170×112×32 表示 7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC/PAL 自動切替 解像度 640×480ピクセル ~1080P 入力形式 HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃) 0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g) 約120 耐荷重(g) 500以下 対応寸法(mm) 高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

2025年度版 ワンセグテレビ付きカーナビが登場!。1台6役!カーナビ、ワンセグTV、TV録画、音楽再生、動画再生、写真アルバム。ドライブ中にTVが見られて録画もできる魅力的な機能を備えています。トンネルアシスト機能、オートリルート機能搭載。運転中でも簡単に操作できる静電式タッチパネルを採用しており、直感的な操作性が魅力です。デモ走行機能、目的地の設定や地図の閲覧もスムーズに行えるため、安全なドライブをサポートします。多彩な機能を駆使して、快適なカーライフをお楽しみください。2電源対応!車用/内蔵充電池。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:最短ルート検索機能・電子書籍・ワンセグ録画機能・スマートIC対応。検索データ/電話番号検索:約420万件、住所検索:約3,560万件、施設名検索:約67万件、駅・IC・空港検索:約1万8千件。1年間保証書付き
セット内容 本体、車載用DCアダプター、車載用吸盤スタンド一式、吸盤ベース板、取扱説明書 材質 ABS樹脂 ブラック 質量(g) 約265(充電バッテリー含む) 電源 (入力)DC5V・(内蔵充電池)リチウムポリマー1,000mAh/3.7V 連続使用時間(時間) 約1 解像度 800×480pxl 充電時間(時間) 約4 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) (約)17.8×1.4×11.3 画面サイズ 7インチ 縮尺 12段階(10m-50km) TVチューナー ワンセグ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ 仕様 5m
1個
1,098 税込1,208
欠品中