7.2V 0.75Aのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
24件の「7.2V 0.75A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7.2v 電球」、「電球 0.75A」、「4.8v 0.5a led」などの商品も取り扱っております。
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類 クリプトン
1パック(2個)
256 税込282
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)
479 税込527
当日出荷

適合 充電式懐中電灯(ML702) 定格電圧(V) 7.2 定格電流(A) 0.55 電球形状 豆球
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

ランプ効率の高いクセノンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類 クセノン
1パック(2個)
560 税込616
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

1パック(2個)
237 税込261
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金 P13.5S 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 定格 DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

1セット(2個)
549 税込604
当日出荷

口金 E17 定格寿命(時間) 2000 電球の種類 ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 質量(g/個) 13 ガラス色 フロスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ19×38 定格電力(W) 0.75 色温度(K) 7500~8000 LED使用数(個) 5
1個
799 税込879
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

電球形状 ピリケン球 電球の種類 クリプトン
1個
169 税込186
7日以内出荷


単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池 単1形乾電池×4本(電池別売) 材質 (本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン 付属品 ハンドストラップ 質量(g) 約290(電池別) 本体寸法(mm) 約175×110 全光束(Lm) 約43 使用電球 LED 連続点灯時間 約50 LED 13LED 光度(mcd) 1100~1300×13 照射距離(m) 約500m 電球の種類 LED
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)