70mm-100mmのおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
660件の「70mm-100mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャコ万クランプ」、「100MM 巾木」、「プラスチックバイス」などの商品も取り扱っております。
表面硬度5Hの非常に薄いシールです。粘着層に直接印刷をかけている基材レスの製品です。細かいデザインでもカッティングは不要です。耐薬品性にも優れ、塩水や、化学薬品がかかっても非常に丈夫です。屋外に放置し続けた場合の耐用年数は約2年です。(保管状態がよければ2年以上持ちます。)
用途ガラスサイン用。金属面、ガラス面、樹脂素材、木材、タイヤなど凹凸のないフラット面へのサインに。 縦(mm) 100 横(mm) 70
1箱(16枚)
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング70mm100mm
SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 100 mm となっています。ベアリングはスチ
仕様 ●内径:70mm●外径:100mm●レース幅:16mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-7060 アズワン品番 65-7933-33
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
2,698 税込2,968
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
1個
2,698 税込2,968
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

リニアモーションタイプのスライドレールです。 全長が70mmから100mmまであります。 ステンレス材を使用した軽量・小型タイプです。
用途役物/台間機、自動機器、プリンター、キッチン、ショーケースなどに。 材質 ステンレス(SUS304) 幅(mm) 7.5 高さ(mm) 16 タイプ リニアモーションタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 シャコ万力 最大口開き(mm) 100 アゴの深さ(mm) 70 全長(mm) 330 材質(本体) ナイロン エスコ品番 EA526BD-4
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 リード長 25cm。許容電流値 16A。色 黒。定格電圧 1000V ac/dc。コネクタ ジェンダー オス。コネクタ ジェンダー オス。コネクタ シュラウド あり。コネクタ シュラウド あり。コネクタ スタッカブル なし。コネクタ スタッカブル なし。コネクタ 向き 直線。コネクタ 向き 直線。コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)。絶縁体 ポリアミド(PA)。動作温度 Max +70℃。。MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード. Hirschmann Test MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様 リード長 = 1m。許容電流値 = 32A。色 = 青。定格電圧 = 1000V ac/dc。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ A スタッカブル = あり。コネクタ B スタッカブル = あり。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅。絶縁体 = PVC。動作温度 Max = +70℃。。MLS WS 100/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、100 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 100/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ100 cmのMLS WS 100/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ100 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。 位置決めが簡単なマーキングシートでカットして使うこともでき、後処理も簡単。 曲面マーキングも自在。 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。
用途測点No.等のマーキング 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 270×440
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 リード長 = 2m 。許容電流値 = 16A 。色 = 黒 。定格電圧 = 1000V ac/dc 。コネクタ A ジェンダー = オス 。コネクタ B ジェンダー = オス 。コネクタ A シュラウド = あり 。コネクタ B シュラウド = あり 。コネクタ A 向き = 直線 。コネクタ B 向き = 直線 。コンタクト材質 = 真鍮 。絶縁体 = ポリアミド(PA) 。動作温度 Max = +70℃ 。。MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様 リード長 = 50cm 。許容電流値 = 16A 。色 = 黒 。定格電圧 = 1000V ac/dc 。コネクタ A ジェンダー = オス 。コネクタ B ジェンダー = オス 。コネクタ A シュラウド = あり 。コネクタ B シュラウド = あり 。コネクタ A 向き = 直線 。コネクタ B 向き = ライトアングル 。コンタクト材質 = 真鍮 。絶縁体 = ポリアミド(PA) 。動作温度 Max = +70℃ 。。MLS WG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード線. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと。1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm) 150 質量(kg) 15 タイプ ハンドル テーブル寸法(mm) 150×145 高さ調整範囲(mm) 52~202 耐荷重(N) 500
1個
119,800 税込131,780
98日以内出荷

仕様 リード長 = 1m。許容電流値 = 32A。色 = 紫。定格電圧 = 1000V ac/dc。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅。絶縁体 = PVC。動作温度 Max = +70℃。。MLS GG 100/2.5 CAT III 4 mm測定リード、100 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 100/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ100 cmのMLS GG 100/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様 リード長 = 1m。許容電流値 = 32A。色 = 黄。定格電圧 = 1000V ac/dc。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = ライトアングル。コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅。絶縁体 = PVC。動作温度 Max = +70℃。。MLS WG 25、50、100、200 / 2.5 CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS WG 4 mm CAT III測定リードには、片方にまっすぐのコンセント、もう片方に角度90度のコネクタが付いた直径4 mmの安全コネクタが装備されています。 また、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm) 50 質量(kg) 10 タイプ レバー テーブル寸法(mm) 150×160 高さ調整範囲(mm) 40・70・100 耐荷重(N) 200
1個
79,980 税込87,978
98日以内出荷

仕様 リード長 = 1m。許容電流値 = 32A。色 = 青。定格電圧 = 1000V ac/dc。コネクタ A ジェンダー = オス。コネクタ B ジェンダー = オス。コネクタ A シュラウド = あり。コネクタ B シュラウド = あり。コネクタ A 向き = 直線。コネクタ B 向き = 直線。コンタクト材質 = ニッケルめっきベリリウム銅。絶縁体 = PVC。動作温度範囲 = -15 +70 ℃。。MLS GG 100/2.5 CAT III 4 mm測定リード、100 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS GG 100/2.5 4 mm CAT III測定リードには、直径4 mmのストレートアウトレット付き安全コネクタがあります。 長さ100 cmのMLS GG 100/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC (絶縁加工) 長さ100 cm ワイヤより線320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様 ●長さ:100mm●幅:70mm●高さ:40mm●寸法:100 x 70 x 40mm●コード番号:265-282 アズワン品番 65-8094-32
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷