- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- マスク
- 防じんマスク
- 7191DK-XRB-02型のおすすめ人気ランキング
7191DK-XRB-02型のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新85件の「7191DK-XRB-02型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シューズカバー 使い捨て」、「ダイオキシン用マスク」、「ダイオキシンレベル1 マスク」などの商品も取り扱っております。
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM645号
排気ゴム弁
T-1K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプXRB
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.96
質量(g)
179
基準質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
67
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
20
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
35以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
87
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号
第TN179号
質量(g)
140±10
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
仕様
シリコーン面体。しめひもタイプXDB
種別
防毒マスク
タイプ
吸収缶2個使用タイプ
規格
L3
ガスの種類
有機ガス
機能
伝声器
材質(面体)
シリコーン面体
アズワン品番
1-6546-01
適合吸収缶
RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)
0.15
質量(kg/パック)
7.5
色
透明
材質
ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)
7.5
適合本体
7191DK-XRB-02、1091D-04
1セット(5組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別
交換用フィルター
適合
1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03
石綿(アスベスト)類対策用
1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 。7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号
第TM646号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
NC型(黒)
頭ひも
タイプゴムハーネスHV
適合
RD-6型
材質(面体)
天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.94
質量(g)
529
基準質量(g)
554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
102
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分2
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
フィルター付
種別
取替式防じん
区分
RL3
機能
伝声器
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
適合マスク
1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
伝声器で会話や指示の伝達が可能。
アスベスト除去作業用マスク「区分3」。
ダイオキシン類対策レベル1。
種別
取替式防じん
仕様
交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)
区分
RL3
質量(g)
198以下
吸気抵抗(Pa)
85以下(平均:67)
粒子捕集効率(%)
99.9以上(平均:99.98)
国家検定合格番号
第TM645号
機能
伝声器
吸気抵抗上昇値(Pa)
-(平均:85)
排気抵抗(Pa)
35以下(平均:18)
排気ゴム弁
(交換部品)T-1K
吸気ゴム弁
(交換部品)丸型
頭ひも
タイプXDB
材質(面体)
シリコーン面体
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
Lv1対応可能
適合フィルター
RD-6型
指定防護係数
10
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号
第TM644号
排気ゴム弁
T-6K型
吸気ゴム弁
丸型(黒)
頭ひも
タイプRB
材質(面体)
シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.97
質量(g)
156
基準質量(g)
172以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
64
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
33
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
85
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
52以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)
81
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
仕様
クリアケース。フィルター付
適合
(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型
種別
取替式防じん
区分
RL3
指定防護係数
10
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク
7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分
L3
質量(g)
42.0±4.0
ダイオキシン類対策用
Lv2対応可能
ガスの種類
有機ガス用
種別
吸収缶
取付方式
外付け式
破過時間
50分以上
国家検定合格番号
TN116
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵機能
あり(高性能フィルター内蔵)
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号
TM371
石綿(アスベスト)類対策用
保護具区分3
ダイオキシン類対策用
レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)
99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)
80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)
99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用
対応可能
適合フィルター
2091
仕様
半面形面体。4点支持しめひもタイプ
形状
半面形
色
グレー
区分
RL3
タイプ
取り替え式
粒子捕集効率(%)
99.9
材質(接顔部)
熱可塑性エラストマー
指定防護係数
10
薬剤飛沫、飛沫感染防止に。メガネはもちろん、半面形マスクと併用できるゴーグルタイプ。耐衝撃性に優れたポリカーボネートレンズ。両面防曇加工の眼ガラス採用。
用途ゴーグル
仕様
両面防曇加工済
形状
ゴーグル型
色
クリア
質量(g)
82
材質(フレーム)
軟質塩化ビニル
材質(レンズ)
ポリカーボネート(曇止めVFコート)
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
防水タイプのシューズカバーですので水の浸入を防ぎます。
用途作業現場などへの汚れの侵入防止。
材質
ポリエチレン(PE)
仕様
防水仕様
区分
使い捨て
質量(g)
400
タイプ
ショート
長さ(cm)
15
適合サイズ(cm)
22.5~27.5
特性
防水
靴の上から着用して床の汚れを防止する不織布製の靴カバーです。
使い捨てタイプで、お買い得な5足パックになっております。
すべりにくくする印刷加工を施すとともに、底面に1本平ゴムを入れることで、よりすべりにくくしております。
ご使用は平面、平地に限定願います。
高所や傾斜地でのご使用は滑落するおそれがあります。
用途工場、事務所など床汚れ防止
高さ(cm)
約16.5
材質
(本体)ポリプロピレン不織布/(すべり止め部)合成のり、ゴム
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ショート
目付(g/m2)
40
底面の全長(cm)
約40
滑り止め効果
あり
さびに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
用途ゴミ箱、屋外用
材質
網:ステンレス(0.8×7×14)、脚:EVA樹脂
形状
丸形
色
シルバー
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。
材質
ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート
長さ(cm)
18.5
仕様
底部:スベリ止め
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり