- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- 75 100 ダクトのおすすめ人気ランキング
75 100 ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新816件の「75 100 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジューサ ダクト」、「ダクト 変換 150 100」、「ダクトアダプター」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
適合機種
AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称
107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質
鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)
0.6
差込口
長さ60mm
用途TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟質PVC
色
グレー
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
寸法L(mm)
130
適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×200×260
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(圧縮時:約0.8)
使用温度範囲(℃)
-10~100