75mm テープのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
1,179件の「75mm テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープ幅 75mm」、「布テープ 75mm」、「OPPテープ 75mm」などの商品も取り扱っております。
布粘着テープ No.382M リンレイテープランキング1位
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
1巻ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クリーンルーム用ラインテープ 75mm×50m 黄 日東電工ランキング2位
1セット(12個)
79,980税込87,978
翌々日出荷

布テープ モノタロウランキング3位
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

粗面反射テープ 日東エルマテリアルランキング4位
日東エルマテリアル粗面反射テープ
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 通常の反射テープよりも強力な粘着力です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、縁石など。 その他、コンクリートやブロックなどの凹凸面に。
1巻ほか
4,998税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

フィットライトテープ No.738 セキスイランキング5位
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。伸度(%)25タック(ボールNo.)16主な用途引越し・建築養生用粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)40
1個ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
用途民間工事物件向き 保温材目地シール。表面処理剥離処理引張強度(N/25mm)145引張強度(N/10mm)58粘着力(N/25mm)16.5保持力(分)40℃/落下500再生材使用使用
1巻ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。 鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
1巻ほか
2,398税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(64種類の商品があります)

手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

道路土木等の屋外養生に最適な養生テープです。特殊なポリエステルクロス基材に、新規に開発した強粘着のアクリル粘着剤を塗工した道路舗装用に開発された養生テープです。 コンクリートやアスファルト、化粧ブロック等の粗面に良く貼り付き、屋外での使用後もきれいに剥がすことができます。 熱に強いのでアスファルト施工時の熱による収縮もほとんどありません。
用途屋外使用の養生材(ブルーシートなど)の仮固定に。伸び(%)30主な用途塗装・養生用ボールタック15(1/32")粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)40
1巻ほか
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

衝撃に強いゴムカバー付
材質本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール質量(g)290長さ(m)5.5テープ幅(mm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×75×40
1個
239税込263
翌日出荷

引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル バイオマスマーク取得製品(リニューアル品) 年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当) 持続可能な社会の実現に向け、同じ使うなら”地球にやさしく”してみませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生 アスファルト見切り、グレーチングの養生 土木・道路工事、引越し、イベント等での養生 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所におすすめ主な用途養生用引張強度(N/50mm)280
1巻ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。
材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
1パック(5巻)
129税込142
欠品中

★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ほか
  
取扱停止中

安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。伸度(%)9.99タック(ボールNo.)16巻戻し力(N/10mm)0.60引張強度(N/10mm)60.0RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ重ね貼り不可
1巻ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。 テープを貼った上から重ね貼り可能です。 油性インクのペンで送り先等の字が書けます。 テープが手で切れ、作業性良好です。 テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。伸び(%)8引張強度(N/10mm)56.3
1巻ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
用途軽~中梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75タック(ボールNo.)28伸び(%)7保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)0.70引張強度(N/25mm)157.4引張強度(N/10mm)63.5
1巻ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。 包装作業の省力化に。 プラスチックテープ用。質量(g)135主な用途プラスチック用RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寺岡製作所製造のモノタロウ限定ラインテープです。 剥離紙が無いため効率よく作業できます。 基材には鉛や塩ビを使っておらず、また、ゴミが出ないため環境にやさしいテープです。 剥がしてものりが残りにくい仕様のため、貼り替えの際の時間短縮になります。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。 クリーンルーム内の表示用として。テープ幅(mm)50基材特殊オレフィン系フィルムテープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.165粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)49.3使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。 上から字が書けます。 重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。 軽~中梱包主な用途梱包用
1巻ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天然ゴム系粘着剤なので年間を通じて安定した接着力を発揮します。 生物由来の資源【バイオマス原料】を本体の65%に使用しており、地球環境に配慮した製品です。クラフト紙/天然ゴム粘着剤部分
用途段ボールケースの封函、一般包装用引張強度(N/25mm)122.5引張強度(N/10mm)49
1巻
159税込175
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)