- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 7mm ボルトのおすすめ人気ランキング
7mm ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新5,437件の「7mm ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m7 キャップボルト」、「ボルト 4mm」、「7mm ねじ」などの商品も取り扱っております。
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
FF-R(エフエフアール)チタンボルト(M7×20)
用途ステム向けねじピッチ(mm)1材質チタニウム(Ti-6Al-4V)色チタンシルバー質量(g)約4.6ボルト寸法M7×20
1袋(2本)
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
種別全ねじねじの呼びM12材質ステンレス長さ(mm)16ねじピッチ1.75寸法t(mm)4.9寸法S(mm)8頭部形状ボタン寸法K(mm)7穴の形状六角穴寸法dk(mm)21ねじ山種類メートル並目
1パック(2個)
¥539税込¥593
翌々日出荷
ねじの呼びM10材質鉄長さ(mm)40ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法S(mm)17表面処理ダクロダイズド寸法e(mm)約19.6寸法Z(mm)約1.15頭部形状六角寸法K(mm)7ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
¥569税込¥626
翌々日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
1パック(120個)
¥669税込¥736
当日出荷
ねじの呼びM10材質/仕上ステンレスねじピッチ1.25頭部形状六角穴付き皿種別全ねじ寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質鉄種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類ウィット