- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 7セグのおすすめ人気ランキング
7セグのおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新330件の「7セグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7セグメントLED」、「7セグ 大型」、「7セグメント」などの商品も取り扱っております。
明るく見易い高輝度LED採用。
仕様
ディスプレイタイプ:英数字。文字数:4。LED色:赤。セグメント数:7。実装タイプ:スルーホール実装。外寸奥行き:20mm。併用可能製品:Groveモジュール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
7セグメントLEDとコントロールボードのセットです。PCで大きな7セグを制御できるこの基板を使用し、センサが感知した来場者数・ボタンが押された回数などさまざまな数量を表示する事が可能です。大中小と用意した7セグは10桁までの連続接続を動作保証します。
電圧(V)
制御基板:DC15、表示部:DC15(LED)、DC5(ロジック)(制御部から供給)
消費電流(mA)
(制御部のみ)150前後、(表示部1桁あたり)150前後
入出力
LED用電源、ロジック用電源、制御信号
入出力端子
ピンソケット×7
寸法(mm)
105×152×20
質量(g)
220
仕様
DCジャック:外形5.5mm/内径2.1mm、センタープラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。
電源(V)
100~240 -15%、+10% 50/60Hz
トラスコ品番
751-7351
質量(kg)
3
入力
カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ
使用周囲温度(℃)
-10~+50(但し氷結しないこと)
表示文字サイズ
6桁・赤色LED101.6×60.0mm
計数速度
無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類
その他
仕様
点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)
4(標準)
使用電池
CR1025(別売)
電源電圧(V)
3(0.9~3.3)
発光色
緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約12.6×11.8×23
取扱説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント。文字数 = 1。LED色 = 緑。セグメント数 = 7。主波長 = 575 nm。文字幅 = 7.4mm。文字高さ = 13mm。共通接続 = カソード。実装タイプ = スルーホール実装。外寸幅 = 17.5mm。光度 = 9.5 mcd。表面色 = グレイ。電力消失 = 550mW。順方向電圧 = 2 V。。7セグメントLEDディスプレイ、Vishay. Vishay製の1桁、7セグメントLEDディスプレイです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
実際の部品の動作を確認しながら、電子部品の特徴や使い方を効率的に学習できる製品です。動作の制御にはArduinoを使用し、プログラムを使って電子部品を使用するときのポイントが体験できるようになっています。
電子部品にはフルカラーLED、赤色LED、7セグLEDがセットされています。
種類
工作キット
出力
フルカラーLED×1、赤色LED、7セグLED×2
基板寸法(mm)
50×55
適合
(Arduino基板)UNO(R3)で動作確認済み、(Arduino-IDE)バージョン1.0.5
電源電圧(V)
DC5(USBから給電)
再生紙使用マーク
適合
1個
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番
EA983BB-62
寸法(mm)
140×90
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
BCD並列入力
パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)
AC100(90~132)
仕様
(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。
付属品
アンフェノールコネクタ 57-30360
質量(kg)
約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)
取付方式
専用取付金具でパネル裏面より締付
入力種類
並列BCD
表示方式
LEDデジタル表示(文字高さ51mm)
保存温度(℃)
-20~70
表示桁数
4桁
表示内容
数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印
動作周囲温度(℃)
0~50
入力レベル
TTL入力
1台
¥69,980
税込¥76,978
46日以内出荷