- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 8W 5000Kのおすすめ人気ランキング
8W 5000Kのおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新446件の「8W 5000K」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 4w」、「8W蛍光灯」、「ルミネーター」などの商品も取り扱っております。
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)
種別
20W省エネ形
色
昼白色
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
18
管長(mm)
580
全光束(Lm)
1110
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.34
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
8500
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)
287
定格
100V
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形
口金
G5
消費電力(W)
8
適合
グロースタータ:FG-7E/FG-7P
種別
8形
全長(mm)
287
質量(g)
30
管径(Φmm)
15.5
定格寿命(時間)
3000
大きさの区分
8形
定格ランプ電流(A)
0.17
電球の種類
蛍光灯
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
色
3波長形昼白色
管径(Φmm)
15.5
口金
G5
定格平均寿命(時間)
3000
電球の種類
蛍光ランプ
光色
3波長形昼白色
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数
Ra70
入力電圧(V)
100/200~242対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
保護等級
IP65
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
取付
エニーポジション(制限なし)
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
2.7
グリーン購入法
適合
タイプ
40W
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト
適合モジュール
3300Lmタイプ
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ローコスト40W直管型LED蛍光灯
オフィスや倉庫、廊下などコストを抑えてLED化したいお客様に!
G13口金&管径26mmだから、Hf蛍光灯の置換えにも最適です!
発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40形
寸法(mm)
Φ28×1198
質量(g)
180
消費電力(W)
13.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形(FL)
寸法(Φmm)
発光部:26
全光束(Lm)
2100
入力電圧(V)
100~242 (AC50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
6500
動作温度(℃)
-20~40
光束(Lm)
2100
LED寿命(時間)
40000 (光速維持率70%時)
強度
雑音強度:CLASS C
配光角度(°)
240 (ピーク照度50%基準150°)
光色
昼光色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.41MB)
給電方式
片側給電タイプ
電球の種類
LED
発光効率(Lm/W)
155
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様
重耐塩
質量(kg)
3.1
取付
エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
78.8(200V)
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上142、水平面上144
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
同梱部品
落下防止ワイヤ
材質(カバー)
強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外1500)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
配光タイプ
超広角
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
光源色
5000K相当(昼白色タイプ)
平均演色評価数
Ra70
入力電圧(V)
100/200~242対応
周波数
50/60Hz共用
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
保護等級
IP65
使用温度範囲(℃)
-20~+35
材質(本体)
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
取付
エニーポジション(制限なし)
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
2.0
グリーン購入法
適合
マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様
重耐塩
質量(kg)
2.4
取付
エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)
-20~+40
消費電力(W)
40.3(200V)
本体
アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)
100/200~242対応
ビームの開き(°)
鉛直面上142、水平面上144
周波数
50/60Hz共用
保護等級
IP65
同梱部品
落下防止ワイヤ
材質(カバー)
強化ガラス(前面)
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
アーム
ステンレス(ポリエステル塗装)
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
配光タイプ
超広角
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
寸法(mm)
1198×Φ33
質量(g)
420
タイプ
40形
消費電力(W)
18
口金
G13
使用温度(℃)
-20~50
全光束(Lm)
2100
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数
Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
EMI規格
(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)
200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB)
入力電圧
100V-242V AC50/60Hz
電球の種類
LED
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力
タイプ
T840形(屋内用)
口金
G13
消費電力(W)
12
材質
ポリカーポネート
質量(g)
253
周波数(Hz)
50/60
入力電圧(V)
100~240
管長(mm)
1198
動作周囲温度(℃)
-10~40
配線方式
片側給電直結タイプ
照射角
1/2ビーム角178°
演色指数(Ra)
Ra80
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類
LED
口金
GX24q
配光角度(°)
360
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
仕様
片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当
消費電力(W)
7
口金
G13
定格入力電圧(V)
100-242
色温度
6500K(昼光色)
寿命
50000h
定格光束(Lm)
1100
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷