- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 8mm スペーサーのおすすめ人気ランキング
8mm スペーサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,489件の「8mm スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スペーサー 内径 8mm」、「8mm ワッシャー」、「スペーサー」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番
390-2854
適合機種
PX-201
種別
スペーサー
質量(g)
5
コード長さ(m)
1.5
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質
SUS303
ねじ径
M6用
種別
中空(パイプ)
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアセタール
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
種別
中空(パイプ)
材質
ジュラコン(R)(POM)
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
硬度
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
SUS303
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理
スチール/ユニクロ
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
鉄
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
ねじ径
M4用
外径(Φmm)
8
材質
鉄
表面処理
三価クロムクロメート処理
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト