- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 蝶番・ヒンジ
- 8mm ピンのおすすめ人気ランキング
8mm ピンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新11,521件の「8mm ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バケットピン」、「ロットピン」、「クレビスピン」などの商品も取り扱っております。
質量(g)43寸法L1(mm)100寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)7表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード11586
1個
¥100税込¥110
当日出荷
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種VN900BGF主な使用車種ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥599税込¥659
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119税込¥131
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
材質S45CタイプB種種類平行ピンB種表面処理S45C-Q(焼入れ)
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥139税込¥153
当日出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7