90度ドア留め金のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
110件の「90度ドア留め金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掛金 90度」、「コーナー打掛」、「コーナー打掛錠」などの商品も取り扱っております。
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

扉を開くと自動的に90°でロックします。 閉方向にロックは働きません。 90°以上開く場合は、ロック部を押しながら扉を開いてください。 軽車両用として最適です。 左右兼用型
材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 11688
1個
2,868 税込3,155
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金 材質/仕上 スチール/焼き付け塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質 SUS304 付属品 ステン皿木ネジ 3.8×25 トラスコ品番 811-0864 長さ(mm) 80 幅(mm) 64 寸法(mm) 80 質量(g) 120
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

食器棚等に使用して中の物が飛び出すことを防ぎます。 木製家具・両開き扉にのみご使用願います。
材質 亜鉛ダイカスト
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質 ステンレス(SUS304) 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様 LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具 セット内容 錠金具A、錠金具B、たたきリベット ブラック 関連資料 (0.11MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

扉を閉めるだけで、簡易ロックされます。 マイナスドライバーでボタンを回転させロックを解除します。 受金具にはスリップ止のヘアーライン加工を施しています。
用途工作機械、制御盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g) 182 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 取付板厚(mm) 1.6~2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

セット内容 7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質 鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質 真鍮 仕上 ダルクロームメッキ 適合扉厚(mm) 36~40
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)