- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- 9006 HB4のおすすめ人気ランキング
9006 HB4のおすすめ人気ランキング
2026/02/21更新22件の「9006 HB4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HB4 LED」、「HB4 バルブ」、「ハロゲンバルブ IH01」などの商品も取り扱っております。
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
51(55(明るさ85クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
51(55(明るさ110クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプ
HB4(9006)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
51(55)(明るさ100クラス)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
3770
1箱(2個)
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ用
色
クリア
定格電力(W)
51(55)
口金
P22d
ガラス球形式
T12
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
色
クリア
定格電圧(V)
12
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ
HB4
定格電力(W)
55(明るさ115クラス)
定格電圧(V)
12
口金
P22d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
2400
使用箇所
ヘッドランプ
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T10
色温度(K)
3100~3400
明るさ(Lm)
1350±10%
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、「端子のゆるみ」や「カプラーの変形」があれば早めの交換をしましょう。
タイプ
HB3
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
60(65)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。
LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。
純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合)
また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。
高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。
そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。
本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。
一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。
バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。
放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。
バルブ後方スペースが33mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12
消費電力(W)
12
口金
その他
色温度(K)
6500
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
HB4タイプのLEDフォグランプ。12V/24V兼用。製品保証3年間。
タイプ
HB4
定格電圧(V)
12/24兼用
色温度(K)
6000
保証期間
3年
明るさ(Lm)
2500(左右合計値)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
定格電圧(V)
12
用途ヘッドランプ
主な適合純正品番
日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00
色
クリア
タイプ
H4U
種類
ハロゲン
定格電力(W)
60/55
定格電圧(V)
12
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
使用箇所
ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
11日以内出荷
・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
50
色温度(K)
6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応
明るさ(Lm)
6000
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
HB3(9005)
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
60(65)(明るさ120クラス)
口金
P20d
ガラス球形式
T12
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
タイプ
H4u
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
60/55
適合
ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色
クリア
口金
P43t-38改
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
使用箇所
ヘッドランプ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合
(ヘッドランプタイプ)4灯式(角型):ハイ/ロー兼用
タイプ
その他
口金
その他
タイプ
H11
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷