90度定規のおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
117件の「90度定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し金」、「直角定規」、「すこや」などの商品も取り扱っております。
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等 寸法(mm) 180×101 厚さ(mm) 1.5 幅(mm) 18 台厚(mm) 6.5 台の幅(mm) 18 仕様 竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目 トラスコ品番 232-7279 材質 SUS420J2相当品 質量(g) 102 種類 完全スコヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質 竿/ステンレス。台/カーボンスチール 種類 台付スコヤ 表面処理 研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm) 1 取扱説明書 (0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 仕様 JISマーク、赤数字入 形状 同厚 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 JIS規格 適合
1本ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。 DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm) 330 短枝(mm) 163 幅(mm) 15 厚さ(mm) 1.1 材質 ステンレス 形状 同厚 質量(g) 57 目盛 表裏同目 測定範囲(cm) 0~30 公差(mm) 全長±0.2mm 表目盛 長枝 (外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 表目盛 短枝 (外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 裏目盛 長枝 (外)30cm、(内)5mmピッチ30cm 裏目盛 短枝 (外)15cm、(内)5mmピッチ15cm 直角度(/100mm) ±0.1mm以下 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 330(165)×15×1.1 長さ許容差(mm) ±0.2
1本ほか
639 税込703
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質 SS材(SS41) 種類 平形直角定規 仕上 精密研磨仕上
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿長(mm) 177 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 18 台の長さ(mm) 94 台の厚さ(mm) 8 台の幅(mm) 18 目盛 表裏同目 形状 直角平型 質量(g) 114 種類 完全スコヤ 目盛範囲 15cm 直角精度 ±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。 赤色の数字入り。 JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。 厚さ(mm) 2 幅(mm) 20 材質 ステンレス鋼 表面処理 シルバー 直角精度 100mmにつき0.1mm以下 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 長さ許容差(mm) ±0.2以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材へ直角や45度斜切りの際の線引きが簡単に行えます。プラスチック製で軽くて作業能率がアップします。対象物や刃物を傷つけません。冬でも冷たくなく作業が楽になります。
用途直角や45度の線引。 仕様 45度・90度・135度計測可能、目盛付 材質 プラスチック(ポリカーボネート)
1個
459 税込505
翌々日出荷

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm) 170 厚さ(mm) 1.49 幅(mm) 40 台の幅(mm) 42 仕様 両面にミリ目盛付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2
材質 ステンレス420J2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm) 170 短枝(mm) 85 幅(mm) 20 厚さ(mm) 2.0 精度 直角度/100mmで±0.1mmを超えない。長さの許容差/全長±0.2mm 形状 同厚 直角度(mm) (目盛側面)150で0.15を超えない 目盛 表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm) 20×2.0 測定範囲(cm) 0~15 長さ公差(mm) 150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用面は精密研磨仕上げ。竿と台とが、特殊な接着方法により堅固に取付け。部材を組み合わせる時に相互に障害が起きないように一定の寸法をあけております。
用途一般作業用組立て、製缶作業 材質 炭素工具鋼 種類 台付スコヤ JIS規格 B7526
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類 台付直角定規 材質(竿) SS材(SS400) 材質(台) S45C材 直角精度 ±(20+L/10)μm JIS規格 2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質 本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品 捨て木1本 目盛 併用 直角度(/100mm) 0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。 目盛仕様 表四段/裏二段 形状 同厚 測定範囲 30cm トラスコ品番 486-5987 材質 スチール 幅(mm) 165 厚さ(mm) 1.2 寸法(mm) 330(長手)、165(妻手)、15竿幅 全長(mm) 325 質量(g) 68 呼び寸法(mm) 300 長手(妻手)×幅×厚さ(mm) 330(165)×15×1.2
1本
479 税込527
当日出荷

45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。 寸法(mm) 170×100×1.5 角度精度(mm) 45°:0.2/100。90°:0.1/100 種類 止型スコヤ 竿厚さ(mm) 1.5 竿長(mm) 170 竿幅(mm) 100 台の長さ(mm) 163 台の厚さ(mm) 5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き 材質 ポリカーボネート サイズ(mm) 170×63 質量(g) 33 アズワン品番 65-2358-13
1個
449 税込494
当日出荷

内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。 直角線をけがくことができます。裏面に角目が付いていますので、角材の取り寸法が分かります。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。 竿厚さ(mm) 1.5 竿幅(mm) 18 台の長さ(mm) 94 台の厚さ(mm) 8 台の幅(mm) 18 目盛 裏面角目 形状 直角平型 種類 完全スコヤ 直角精度 ±0.1/100mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規 材質 本体:ポリカーボネート 寸法(mm) 169×63×73 質量(g) 44 種類 一発止型定規 角度精度(mm) 90°・45°:100mmにつき0.2以下 長さ許容差(mm) ±0.2
1本
669 税込736
当日出荷

巾広台の安定感バツグンです。 巾木の留加工に便利です。
用途45°・90°の角度確認に。 45°合わせを作る際の材料ケガキに トラスコ品番 421-9554 材質 アルミ 厚さ(mm) 73 全長(mm) 168 高さ(mm) 63 質量(g) 90 角度精度(mm) 0.2mm以下/100mm 長さ許容差(mm) ±0.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷