- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 91VG-52Eのおすすめ人気ランキング
91VG-52Eのおすすめ人気ランキング
2026/11/12更新4件の「91VG-52E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 チェンソー」、「91VG52E」、「hikoki チェーンソー」などの商品も取り扱っております。
- 切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
- エンジンチェーンソー・充電式チェーンソー・電気チェーンソー 替刃用途エンジン式・充電式のチェンソー対応 ソーチェン(替刃)
- 仕様ガイドバー/14インチ(350mm)適合本体CST310S使用チェーン91VG52E用1個¥7,998税込¥8,798当日出荷
- 小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)チェーン形式90PX電源(V)100電流(A)8.1コード長さ(m)2全長(mm)568質量(kg)2.2消費電力(W)770バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]71台¥12,980税込¥14,278当日出荷
- BIGM(丸山製作所)
5X14WSプラスナベコネジ
部品名称5X14WSプラスナベコネジ関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.69MB)図解NoRMC33T オイルポンプ部品_No.1、RMC33TS オイルポンプ部品_No.1、RMC33RS オイルポンプ部品_No.11個¥249税込¥2748日以内出荷 - 環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E1台¥35,980税込¥39,578当日出荷